Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Montagewagen, 3 Ladeflächen 1240 x 415 mm, Holz, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Montagewagen, 3 Ladeflächen 1240 x 415 mm, Holz, 250 kg Tragkraft
fetra® Montagewagen, 3 Ladeflächen 1240 x 415 mm, Holz, 250 kg Tragkraft
fetra® Montagewagen, 3 Ladeflächen 1240 x 415 mm, Holz, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2883
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2883
EAN/GTIN:
     4017976328836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 3 variabel einschraubbare Etagen, Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Rand 12 mm hoch. Einschraubraster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben. Deutsches Patent: 10 2005 062 391. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
1240
Ladeflächenbreite (mm):
415
Etagenhöhen (mm):
370, 670, 970
Tragkraft Etage (kg):
60
Gesamtlänge (mm):
1355
Gesamtbreite (mm):
477
Gesamthöhe (mm):
1197
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ausführung:
Holzböden
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Montagewagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen fetra, etagenwagen, etagenwagen traglast 250 kg, Regalwagen, Materialwagen, Sichtlagerkästen, Eurokästen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,23*
€ 437,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,50*
€ 431,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 351,84*
€ 418,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,07*
€ 405,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,42*
€ 396,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,66*
€ 372,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,44*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,76*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,18*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,76*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,47*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,44*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,65*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,98*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,82*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,77*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,12*
Zubehör
Fetra
2899
ab € 62,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.