Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch elektrisch höhenverstellbar, B1250xT1000xH720-1120mm, F-Platte-22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-08-AT-125-100-F
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-AT-125-100-F
EAN/GTIN:
     4040376062635
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
Arbeitstisch Serie adlatus 150|B1250 x T1000 x H720-1120 mm|MDF Arbeitsplatte (MittelDichteFaserplatte), Stärke 22 mm.|Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, glatte und widerstandsfähige Oberflächenstruktur. Klassifizierung nach EN622-5 MDF / EN120/EN322. Allseitig schwarze ABS-Kante.|Systemunterbau, B1240 x T950 x H700-1100 mm.|2 Hubsäulen (50x80 mm, Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker. Kufen aus Profil-Stahlrohr (60x30x3 mm) inkl. Nivellierfüßen. Kompletter Rahmen aus Profil-Stahlrohr (Stahlrohr 50x25x2,5 mm) oben unter der Arbeitsplatte. Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.|Elektrische Verstellung mittels den 2 Hubsäulen durch integrierten Linearantrieb. Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung. Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung). Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast). Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.|CE-Konformitätserklärung: Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen, welche in den nachfolgend bezeichneten Harmonisierungsrechtsvorschriften festgelegt sind: a) Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG. b) Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit. // Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet: a) DIN EN ISO 1210:2011-03 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung. b) DIN EN 1570-1 Sicherheitsanforderungen an Hubtische - Teil 1 (ausgenommen Kapitel 5.5.5, 5.6.11 und 5.10).|Hinweis: Das System kann optional autark über eine Akkubox (Zubehör) betrieben werden, so dass kein permanenter Anschluss an eine Stromversorgung erforderlich ist.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 150 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
MDF Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1250 mm
Plattenbreite:
1000 mm
Höhe:
720-1120 mm
Weitere Suchbegriffe: Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbarer arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbarer arbeitsplatz, arbeitstisch serie adlatus 150, elektrisch höhenverstellbarer arbeitstisch traglast 150 kg, elektrisch höhenverstellbarer arbeitstisch mdf platte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,03*
€ 1.179,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,34*
€ 1.160,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 965,58*
€ 1.149,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,64*
€ 1.120,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,64*
€ 1.087,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,85*
€ 1.029,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 112,59*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 212,33*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 127,85*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 73,26*
Zubehör
Rau
09-KW1250-2000.12
ab € 60,96*
Zubehör
Rau
08-BE-DL-1
ab € 61,82*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 390,00*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 442,38*
Zubehör
Rau
08-RS-150-2LF-2B
ab € 113,55*
Zubehör
Rau
08-RS-150-4LF
ab € 145,62*
Zubehör
Rau
08-SB-T100
ab € 45,51*
Zubehör
Rau
09-TA1.12
ab € 122,67*
Zubehör
Rau
09-TA2.12
ab € 181,99*
Zubehör
Rau
09-UH.12
ab € 108,42*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A.12
ab € 169,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.