Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama PC-Lautsprecher E 80


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     615IT-X695341
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00057139
EAN/GTIN:
     4007249571397
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Notebook Lautsprecher
- zusatzlicher Audioausgang (3,5-mm-Klinke) zum Anschluss eines Kopfhorers - Lautstarkeregler zur individuellen, stufenlosen Einstellung der Lautstarke - Aktiv-Lautsprecher fur Computer und Notebooks- Stromversorgung uber USB-Anschluss (Bus-powered) - Ein-/Ausschalter - Klinke- und USB-Kabel sind fest mit den Lautsprechern verbunden und so sofort bereit zum Anschliesen an den PC - Sinusleistung: 2x 120 mW (Klirrfaktor <8%) Lieferumfang: - 1 2.0-PC-Lautsprecher E 80
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
373.8 g | 330 g
Hohe:
7.6 cm
Lange:
16 cm
Breite:
19 cm
Frequenzbereich Lautsprecher:
140 - 20000 Hz
Lautsprecher B x T x H:
7 x 6,7 x 14,5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Stromversorgung:
USB-A-Anschluss
USB-Standard:
USB-2.0
Art:
Stereo
Empfohlene Anwendung:
PC
Audiosystem:
2.0
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecher PC, Lautsprecherset, PC Lautsprecher, Stand-Lautsprecher, Standbox, Standlautsprecher, Säulenlautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, hama notebook lautsprecher, notebook lautsprecher, 2.0 lautsprecher pc, Computer, Stereo, Lautsprecher, System, Multimedia, Computer/Audio, MM, Entertainment, Sound, Gaming Zubehor, Gaming-Zubehor, Lautsprecher Boxen
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Satz
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 12,38*
2 Tage
1046
pro Satz
€ 4,99*
ab € 8,97*
€ 12,40*
1 Tag
47
pro Satz
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 14,37*
pro Satz
€ 6,95*
ab € 10,17*
€ 14,37*
pro Satz
€ 5,46*
ab € 10,58*
€ 14,47*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,38*
€ 14,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,09*
€ 14,39
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 11,43*
€ 13,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,94*
€ 13,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,35*
€ 12,32
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,09*
€ 12,01
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,30*
€ 9,88
pro Satz
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00118218
ab € 70,64*
Ähnlich
Hama
00188234
ab € 28,34*
Ähnlich
Hama
00188208
ab € 21,10*
Ähnlich
Hama
00188202
ab € 51,57*
Ähnlich
Hama
00188210
ab € 35,43*
Ähnlich
Hama
00188224
ab € 18,52*
Ähnlich
Hama
00188225
ab € 18,42*
Ähnlich
Hama
00188227
ab € 27,88*
Ähnlich
Hama
00188228
ab € 51,60*
Ähnlich
Hama
00188229
ab € 51,24*
Ähnlich
Hama
00188217
ab € 61,76*
Ähnlich
Hama
00188222
ab € 61,15*
Ähnlich
Hama
00188223
ab € 60,79*
Ähnlich
Hama
00173133
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.