Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Lautsprecher
>
Tragbare Lautsprecher
>
Bluetooth Lautsprecher
>
Artikel
aha: Bluetooth®-Lautsprecher N-ERGY, Strahlwasserschutz, 60 W, Power Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00118218
Hersteller:
aha:
Herst.-Nr.:
00118218
EAN/GTIN:
4047443454270
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Kraftvoller Klang mit dem kleinen Klangwunder fur das rauschende Gartenfest, die chillige Balkonnacht oder die wilde WG-Party. Der Bluetooth-Lautsprecher garantiert uberall eine satte Sounduntermalung - innen wie ausen dank Spritzwasserschutz. - satter Sound fur die Party in den eigenen vier Wanden oder im Garten: zwei 20-Watt-Lautsprecher und zwei passive Radiatoren (je 10 Watt) an den Seitenflachen fur einen kraftigen Klang - Lieblingslieder lange geniesen: Nutzung des Lautsprechers via Bluetooth fur bis zu 12 Stunden - integrierter Power Pack: Smartphones, Tablets etc. konnen direkt via USB am Lautsprecher geladen werden - True-Wireless-Stereo: zwei Lautsprecher via Bluetooth verbinden und frei im Raum platzieren fur echten Stereo-Sound - strahlwassergeschutzt nach IPX6: Egal, ob unter der Dusche oder entspannt am Pool - gute Musik kann man auch bei Strahl-, Regen- und Spritzwasser geniesen - mit dem Indoor-/Outdoor-Modus konnen Sie das Klangerlebnis per Knopfdruck optimal an die Umgebung anpassen, Hohen und Basse werden automatisch angeglichen - powervoller Outdoor-Bluetooth-Lautsprecher mit Power-Pack-Funktion fur einen ausgiebigen Musikgenuss auf der Indoor- oder Gartenparty mit dem Handy, Tablet oder Laptop- 3 Modi bieten fur jede Situation den perfekten Sound: Indoor-Modus, Outdoor-Modus und 3D-Modus fur einen raumfullenden 3D-Klang - volle Mobilitat dank Akku-Betrieb mit LED-Ladeanzeige: schnelles Aufladen innerhalb von 3,5 Stunden mit USB-C-Schnittstelle - Bluetooth-Version 5.0: schnelle, stabile und energieeffiziente Datenubertragung - integrierte Freisprecheinrichtung - mit AUX-In den mobilen Lautsprecher auch stromsparend per Kabel verbinden - unempfindliche, abwaschbare Oberflache – falls es beim Festival oder bei der Gartenparty mal matschig wird - den Sound immer am Mann oder an der Frau: tragbarer Lautsprecher mit Henkel und Tragegurt Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Lautsprecher N-ERGY - 1 USB-C-Ladekabel - 1 Tragegurt - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2278 g | 2550 g
Hohe:
21.8 cm | 15,2 cm
Lange:
36.1 cm
Breite:
12.9 cm | 31 cm
Farbton:
Schwarz
Kapazitat:
7200 mAh
Spannung:
7,4 V
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung/USB-C-Kupplung/Buchse/USB-Typ-A-Kupplung
Verbindung:
Bluetooth
Max. Reichweite:
10 m
Stromversorgung:
Integrierter Li-Ionen-Akku
Leistung:
53,28 Wh
Tiefe:
11,8 cm
Batterietyp:
Li-Ion Akku
Bluetooth-Version:
5.0
Audiowiedergabe:
Audio-In (3,5 mm Klinkenstecker), USB Typ A-Kupplung
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
4 h
Max. Akkulaufzeit:
12 h
Zusatzfunktionen:
Freisprecheinrichtung
Empfohlene Anwendung:
Mobile Music
IP-Schutzklasse:
IPX6 (Schutz gegen starken Dauerregen)
Audiosystem:
Stereo
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP, AVRCP V1.4, HFP V1.5
Max. Musikleistung:
60 W
Farbe:
Schwarz
... >
Peripheriegerät
>
Multimedia (Informationstechnologie)
>
Lautsprecher (PC)
Weitere Suchbegriffe:
USB Lautsprecher
,
USB Speaker
,
portable lautsprecher
,
Lautsprecher
,
Bluetooth
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 70,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Cube 2.0, 4 W, Schwarz
Hama
00188208
ab € 21,37*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Pipe 3.0 wasserdicht IPX5, 10 Licht-Modi, 24W, SW
Hama
00188202
ab € 51,69*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher PipeRoll 3.0 wasserdicht IPX5, Equalizer, 20W, SW
Hama
00188210
ab € 35,61*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Pocket 3.0 kleine Box, wasserdicht IP67, 3,5W, SW
Hama
00188224
ab € 18,45*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Pocket 3.0 kleine Box, wasserdicht IP67, 3,5W, WS
Hama
00188225
ab € 18,41*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher PowerBrick 2.0, spritzwassergeschutzt, 8 W, Schw.
Hama
00188226
ab € 28,00*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher PowerBrick 2.0, spritzwassergeschutzt, 8 W, Weis
Hama
00188227
ab € 27,83*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Shine 2.0, LED, spritzwassergeschutzt, 30W, Schw.
Hama
00188228
ab € 51,67*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Shine 2.0, LED, spritzwassergeschutzt, 30W, Weis
Hama
00188229
ab € 51,84*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher SoundBarrel, Strahlwasserschutz, 60 W, Power Pack
Hama
00188217
ab € 62,22*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Twin 3.0, teilbar in 2, wasserdicht IP67, 30W, SW
Hama
00188222
ab € 60,92*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Twin 3.0, teilbar in 2, wasserdicht IP67, 30W, WS
Hama
00188223
ab € 61,25*
Ähnlich
Hama PC-Lautsprecher E 80
Hama
00057139
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen