Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Lautsprecher
>
Artikel
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Cube 2.0, 4 W, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00188208
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00188208
EAN/GTIN:
4047443455031
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Mit diesem tragbaren Lautsprecher die Charts von Capital Bra bis KC Rebell rauf und runter horen - ob beim Abhangen im Park oder in der Pause mal kurz die Hufte schwingen - mit Cube 2.0 den Ton angeben. Hat man zwei davon, sogar in Stereo! - True-Wireless-Stereo - macht aus mono stereo: zwei Lautsprecher via Bluetooth verbinden und frei im Raum platzieren fur echten Stereo-Sound - Bluetooth-Lautsprecher fur den perfekten Musikgenuss uberall und jederzeit mit dem Handy, Tablet oder Laptop- 4 Watt Musikleistung (Mono) - volle Mobilitat dank Akku-Betrieb mit LED-Ladeanzeige: schnelles Aufladen innerhalb von 2 Stunden - Lieblingslieder lange geniesen: Nutzung des Lautsprechers via Bluetooth fur 10 Stunden - integrierte Freisprecheinrichtung - mit praktischer Hangeschlaufe und gummierte Buttons fur eine griffige, intuitive Bedienung Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Lautsprecher Cube 2.0 - 1 USB-C-Ladekabel - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
197.92 g | 200 g
Hohe:
17 cm | 7,5 cm
Lange:
15 cm
Breite:
8.5 cm | 7,5 cm
Farbton:
Schwarz
Kapazitat:
1050 mAh
Spannung:
3,7 V
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung/USB-C-Kupplung/Buchse
Verbindung:
3,5-mm-Klinkenkupplung, Bluetooth
Max. Reichweite:
10 m
Stromversorgung:
Integrierter Li-Polymer-Akku
Leistung:
3.885 Wh
Tiefe:
7,5 cm
Batterietyp:
Lithium-Polymer-Akku
Bluetooth-Version:
5.0
Audiowiedergabe:
Audio-In (3,5 mm Klinkenstecker)
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
2 h
Max. Akkulaufzeit:
10 h
Zusatzfunktionen:
Freisprecheinrichtung, True Wireless
Verzerrung (max.):
1 %
Empfohlene Anwendung:
Mobile Music
Audiosystem:
Mono
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
Max. Musikleistung:
4 W
Farbe:
Schwarz
... >
Peripheriegerät
>
Multimedia (Informationstechnologie)
>
Lautsprecher (PC)
Weitere Suchbegriffe:
Lautsprecherset
,
PC Lautsprecher
,
Portable Lautsprecher
,
Tragbare Lautsprecher
,
USB Lautsprecher
,
USB Speaker
,
hama notebook lautsprecher
,
notebook lautsprecher
,
Lautsprecher
,
Bluetooth
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha: Bluetooth®-Lautsprecher N-ERGY, Strahlwasserschutz, 60 W, Power Pack
aha:
00118218
ab € 70,64*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Bomb 3.0, wasserdicht IPX7, LED, 16 W, SW
Hama
00188234
ab € 28,34*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Pipe 3.0 wasserdicht IPX5, 10 Licht-Modi, 24W, SW
Hama
00188202
ab € 51,57*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher PipeRoll 3.0 wasserdicht IPX5, Equalizer, 20W, SW
Hama
00188210
ab € 35,43*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Pocket 3.0 kleine Box, wasserdicht IP67, 3,5W, SW
Hama
00188224
ab € 18,52*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Pocket 3.0 kleine Box, wasserdicht IP67, 3,5W, WS
Hama
00188225
ab € 18,42*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher PowerBrick 2.0, spritzwassergeschutzt, 8 W, Weis
Hama
00188227
ab € 27,88*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Shine 2.0, LED, spritzwassergeschutzt, 30W, Schw.
Hama
00188228
ab € 51,60*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Shine 2.0, LED, spritzwassergeschutzt, 30W, Weis
Hama
00188229
ab € 51,24*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher SoundBarrel, Strahlwasserschutz, 60 W, Power Pack
Hama
00188217
ab € 61,76*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Twin 3.0, teilbar in 2, wasserdicht IP67, 30W, SW
Hama
00188222
ab € 61,15*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Twin 3.0, teilbar in 2, wasserdicht IP67, 30W, WS
Hama
00188223
ab € 60,79*
Ähnlich
Hama PC-Lautsprecher E 80
Hama
00057139
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama PC-Lautsprecher Sonic LS-206
Hama
00173133
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen