Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyhalter
>
Artikel
Hama Bluetooth®-Lautsprecher PowerBrick 2.0, spritzwassergeschutzt, 8 W, Weis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00188227
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00188227
EAN/GTIN:
4047443479112
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Der Soundtrack Ihres Lebens ist mit dieser mobilen Bluetooth-Box jederzeit dabei – egal ob Sport, Freibad oder Grillparty. Der PowerBrick 2.0“ macht alles mit: perfekt fur den Musikgenuss unterwegs. Fur alle, die viel vorhaben und dabei nicht auf die Lieblingsmusik verzichten wollen. - spritzwassergeschutzt nach IPX4: keine Panik bei plotzlichem Regen - der Lautsprecher ist spritzwassergeschutzt und ermoglicht gute Musik auch bei schlechtem Wetter - volle Mobilitat dank Akku-Betrieb mit LED-Ladeanzeige: schnelles Aufladen innerhalb von 3 Stunden mit USB-C-Schnittstelle - Lieblingslieder lange geniesen: Nutzung des Lautsprechers via Bluetooth fur bis zu 10 Stunden - True-Wireless-Stereo: zwei Lautsprecher via Bluetooth verbinden und frei im Raum platzieren fur echten Stereo-Sound - Bluetooth-Lautsprecher fur den perfekten Musikgenuss uberall und jederzeit mit dem Handy, Tablet oder Laptop- 8 Watt Musikleistung (Stereo) - integrierte Freisprecheinrichtung - mit AUX-In den Lautsprecher auch per Kabel verbinden - praktischer Karabiner fur Rucksack, Sporttasche und Co. Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Lautsprecher PowerBrick 2.0 - 1 USB-C-Ladekabel - 1 Karabiner - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
366.51 g | 330 g
Hohe:
16.6 cm | 6 cm
Lange:
25.2 cm
Breite:
7 cm | 17,3 cm
Farbton:
Weis
Kapazitat:
2500 mAh
Spannung:
3,7 V
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung/USB-C-Kupplung/Buchse
Verbindung:
3,5-mm-Klinkenkupplung, Bluetooth
Max. Reichweite:
10 m
Stromversorgung:
Integrierter Li-Ionen-Akku
Tiefe:
5,3 cm
Batterietyp:
Li-Ion Akku
Bluetooth-Version:
5.1
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
3 h
Max. Akkulaufzeit:
10 h
Zusatzfunktionen:
Freisprecheinrichtung, True Wireless
Empfohlene Anwendung:
Mobile Music
IP-Schutzklasse:
IPX4 (Schutz gegen Spruhregen)
Audiosystem:
Stereo
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP, AVRCP, HFP
Max. Musikleistung:
8 W
Farbe:
Weis
... >
Peripheriegerät
>
Multimedia (Informationstechnologie)
>
Lautsprecher (PC)
Weitere Suchbegriffe:
Handyhalterung
,
Smartphone-Halterung
,
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Portable Lautsprecher
,
Tragbare Lautsprecher
,
hama halterung mobiltelefon passivhalter
,
halterungen mobiltelefon
,
halterungen mobiltelefon hama
,
Lautsprecher
,
Bluetooth
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha: Bluetooth®-Lautsprecher N-ERGY, Strahlwasserschutz, 60 W, Power Pack
aha:
00118218
ab € 70,64*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Cube 2.0, 4 W, Schwarz
Hama
00188208
ab € 21,37*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Pipe 3.0 wasserdicht IPX5, 10 Licht-Modi, 24W, SW
Hama
00188202
ab € 51,69*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher PipeRoll 3.0 wasserdicht IPX5, Equalizer, 20W, SW
Hama
00188210
ab € 35,61*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Pocket 3.0 kleine Box, wasserdicht IP67, 3,5W, SW
Hama
00188224
ab € 18,45*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Pocket 3.0 kleine Box, wasserdicht IP67, 3,5W, WS
Hama
00188225
ab € 18,41*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher PowerBrick 2.0, spritzwassergeschutzt, 8 W, Schw.
Hama
00188226
ab € 28,00*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Shine 2.0, LED, spritzwassergeschutzt, 30W, Schw.
Hama
00188228
ab € 51,67*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Shine 2.0, LED, spritzwassergeschutzt, 30W, Weis
Hama
00188229
ab € 51,84*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher SoundBarrel, Strahlwasserschutz, 60 W, Power Pack
Hama
00188217
ab € 62,22*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Twin 3.0, teilbar in 2, wasserdicht IP67, 30W, SW
Hama
00188222
ab € 60,92*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Twin 3.0, teilbar in 2, wasserdicht IP67, 30W, WS
Hama
00188223
ab € 61,25*
Ähnlich
Hama PC-Lautsprecher E 80
Hama
00057139
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen