Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Lautsprecher
>
Artikel
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Pipe 3.0 wasserdicht IPX5, 10 Licht-Modi, 24W, SW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00188202
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00188202
EAN/GTIN:
4047443498373
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Multiroom-Lautsprecher
Notebook Lautsprecher
Am See, beim Picknick oder einfach nur im Wohnzimmer - die Musik begleitet uns auf unseren Smartphones und Tablets - nur leider ohne den richtigen Bumms. Der tragbare Lautsprecher lasst die Lieblings-Sommerhits via Bluetooth im kraftvollen 360°-Sound erschallen - fur gute Laune uberall! - dieser tragbare Lautsprecher hat es in sich: 24 Watt Musikleistung und hervorragender Stereo-Klang sorgen fur die richtige musikalische Untermalung, ob kreative Arbeit oder Feierlaune - Harmonie aus Sound und Licht: Die RGB-LED-Beleuchtung in 10 verschiedenen Modi passend zur Musik oder zur Stimmung wechseln lassen oder einfach als dezente Lichtquelle drausen nutzen – mit verschiedenen Farben und dynamischen Farbverlaufen, mit und ohne Farbwechsel - Musik-Box mit Bass auf Knopfdruck: Equalizer mit drei verschiedenen Klangeffekten fur zusatzlichen Bass, betonte Hohen oder ausgeglichenen Sound, ganz einfach per Touch wechseln - leichte und komfortable Bedienung: hochwertiges LED-Touchdisplay zur schnellen Steuerung fur Titel vor/zuruck, Play/Pause und Wechseln des Equalizer-Modus - auch als Outdoor-Lautsprecher im Garten: allseitiger Schutz vor Spritz- und Strahlwasser nach IPX5 zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz - selbst auf der Radtour gute Beats: die perfekte Bluetooth-Musikbox fur unterwegs ist nicht nur wasserdicht, sondern passt optimal in den Trinkflaschenhalter am Fahrrad und ist immer griffbereit - mit der integrierten Freisprecheinrichtung ganz einfach in HD-Qualitat telefonieren - Lieblingslieder lange geniesen: Nutzung des Lautsprechers via Bluetooth fur bis zu 14 Stunden - volle Mobilitat dank Akku-Betrieb mit LED-Ladeanzeige: schnelles Aufladen innerhalb von 3 Stunden mit USB-C-Schnittstelle - dank True-Wireless-Stereo (TWS) Lautsprecher koppelbar: zwei Lautsprecher via Bluetooth verbinden und frei im Raum platzieren fur echten Stereo-Sound - handlicher Party-Lautsprecher fur den perfekten Moment: der portable Bluetooth-Lautsprecher ist wasserdicht und sorgt fur den perfekten Musikgenuss und Partystimmung uberall und jederzeit mit dem Handy, Tablet oder Laptop, ob drinnen oder drausen, mit LED-Lichtshow- mit 2 kleinen Boxen zum kabellosen Soundsystem: 2 Gerate via True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth verbinden und Filme, Serien und Gaming noch mehr geniesen - tragbare Box uberall in der Wohnung nutzen: von Kuche uber Schlaf- und Badezimmer bis hin zu Dachterrasse oder Garage, ganz ohne Kabelsalat - Indoor- und Outdoor-Speaker: mobile Musikbox furs Handy zum Ausflug ins Grune und Baden einfach mitnehmen – dank Spritzwasserschutz nach IPX5 konnen Schmutz, Strahl- und Spritzwasser dem wasserfesten Lautsprecher nichts anhaben - eingebaute Mikrofone fur maximale Flexibilitat, z.B. als Schreibtisch-Lautsprecher fur lange Online-Meetings und Video-Calls - universal einsetzbar dank Bluetooth 5.0: Lautsprecher einfach mit kompatiblen Geraten verbinden, von Notebook uber Fernseher bis Smartphone - auch mit Klinkenstecker nutzbar: per AUX-in-Kabel verbinden und den Akku schonen, ideal zur Nutzung als PC-Lautsprecher dank besonders stabiler Verbindung - aufladen per USB-C: Kabel zum schnellen Laden liegt bei - Lichteffekte auf Wunsch: Deaktivieren der Beleuchtung an der Soundbox moglich - intuitiver Drehregler: volle Kontrolle uber die Lautstarke - praktischer Griff und perfekt zur Aufbewahrung: immer sicher verstaut dank stabiler Trageschlaufe - guter Klang im kompakten Format: die Bluetooth-Box passt in den Koffer und ist leicht zu transportieren, perfekt auch fur den Einsatz im Auto, Camper und Wohnmobil Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Lautsprecher Pipe 3.0 - 1 USB-C-Ladekabel - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
652.71 g | 610 g
Hohe:
24.5 cm | 20 cm
Lange:
13.5 cm
Breite:
9 cm | 7,7 cm
Farbton:
Schwarz
Kapazitat:
2000 mAh
Spannung:
7,4 V
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung/USB-C-Kupplung/Buchse
Verbindung:
3,5-mm-Klinkenkupplung, Bluetooth
Max. Reichweite:
10 m
Stromversorgung:
Integrierter Li-Ionen-Akku
Leistung:
14,8 Wh
Tiefe:
7,7 cm
Batterietyp:
Li-Ion Akku
Bluetooth-Version:
5.0
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
3 h
Max. Akkulaufzeit:
14 h
Zusatzfunktionen:
Freisprecheinrichtung, True Wireless
Empfohlene Anwendung:
Mobile Music
IP-Schutzklasse:
IPX5 (Schutz gegen Dauerregen)
Audiosystem:
Stereo
Max. Musikleistung:
24 W
Farbe:
Schwarz
... >
Peripheriegerät
>
Multimedia (Informationstechnologie)
>
Lautsprecher (PC)
Weitere Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
,
Lautsprecherset
,
PC Lautsprecher
,
Portable Lautsprecher
,
Tragbare Lautsprecher
,
Intelligenter Lautsprecher
,
Smart Speaker
,
Smart-Lautsprecher
,
SmartHome Lautsprecher
,
Smarte Lautsprecher
,
Smarter Lautsprecher
,
Vernetzter Lautsprecher
,
USB Lautsprecher
,
USB Speaker
,
hama notebook lautsprecher
,
notebook lautsprecher
,
Spiel
,
Kabellos
,
Klinke
,
Stereo
,
Lautsprecher
,
Mikrofon
,
Drahtlos
,
Computer/Audio
,
Freisprechsystem
,
LED
,
Raum
,
Freisprecheinrichtung
,
Audiokabel
,
Duse
,
Steuerung
,
Lautstarke
,
Musik
,
Tragbar
,
Schmutz
,
Lichtregler
,
Kuche
,
Spielen
,
Reise
,
Bad
,
Baden
,
Equalizer
,
Klinkenkabel
,
Outdoor
,
Badeurlaub
,
Home Entertainment
,
Freisprechanlage
,
Ausflug
,
Fahrrad
,
Wasserfest
,
Wasserdicht
,
PC-Spiel
,
Tragbare
,
Tragbarer
,
Tablet PC
,
Tragbares
,
PC Spiel
,
Bluetooth
,
Online
,
Entertainment
,
Akustik
,
USB-Ladekabel
,
Notebook/Netbook
,
MP3-Lautsprecher
,
LED-Licht
,
Lautsprecherkabel
,
Klinkenstecker
,
Klinkenkupplung
,
Handy-Mobile-Music-Set
,
Handy-Lautsprecher
,
Ausenbereich
,
Handy-Bluetoothempfanger
,
Touchpad
,
Bass
,
Reisegepack
,
Sound
,
Kleingerat
,
Handy-Outdoor-Box
,
Handybox
,
Soundbar
,
Handy-Zubehor
,
Handyzubehor
,
Touchscreen
,
Bluetooth-Lautsprecher
,
Smartphone Equipment
,
Audioanlage
,
Touch-Display
,
Touchdisplay
,
Lautsprecher Boxen
,
Kuchenradio
,
USB Type-C
,
USB-C
,
Wireless
,
ausen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 51,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha: Bluetooth®-Lautsprecher N-ERGY, Strahlwasserschutz, 60 W, Power Pack
aha:
00118218
ab € 70,64*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Bomb 3.0, wasserdicht IPX7, LED, 16 W, SW
Hama
00188234
ab € 28,34*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Cube 2.0, 4 W, Schwarz
Hama
00188208
ab € 21,10*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher PipeRoll 3.0 wasserdicht IPX5, Equalizer, 20W, SW
Hama
00188210
ab € 35,43*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Pocket 3.0 kleine Box, wasserdicht IP67, 3,5W, SW
Hama
00188224
ab € 18,52*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Pocket 3.0 kleine Box, wasserdicht IP67, 3,5W, WS
Hama
00188225
ab € 18,42*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher PowerBrick 2.0, spritzwassergeschutzt, 8 W, Weis
Hama
00188227
ab € 27,88*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Shine 2.0, LED, spritzwassergeschutzt, 30W, Schw.
Hama
00188228
ab € 51,60*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Shine 2.0, LED, spritzwassergeschutzt, 30W, Weis
Hama
00188229
ab € 51,24*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher SoundBarrel, Strahlwasserschutz, 60 W, Power Pack
Hama
00188217
ab € 61,76*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Twin 3.0, teilbar in 2, wasserdicht IP67, 30W, SW
Hama
00188222
ab € 61,15*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Twin 3.0, teilbar in 2, wasserdicht IP67, 30W, WS
Hama
00188223
ab € 60,79*
Ähnlich
Hama PC-Lautsprecher E 80
Hama
00057139
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama PC-Lautsprecher Sonic LS-206
Hama
00173133
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen