Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Lautsprecher
>
Artikel
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Twin 3.0, teilbar in 2, wasserdicht IP67, 30W, WS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00188223
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00188223
EAN/GTIN:
4047443498076
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Portable Lautsprecher
Portabel und stereo - mit dem mobilen Lautsprecher Twin 3.0 chillen Sie bei bester Soundqualitat am See, im Garten oder wo auch immer Sie gerade Ihre Lieblingshits unterwegs geniesen mochten. Der wasserdichte Lautsprecher lasst sich teilen: aus 1 mach 2 = hervorragender Stereo-Sound! - satte 30 Watt Musikleistung, ganz wie Sie wollen: als Bluetooth-Lautsprecher-Set mit 2x 15 Watt flexibel platzieren und fur den optimalen Sound aus zwei Richtungen sorgen - Lautsprecher-Set bei Bedarf: der kompakte Speaker lasst sich in zwei einzelne Soundboxen teilen - fur synchronen Stereo-Sound oder unabhangigen Musikgenuss an zwei verschiedenen Locations - staub- und wasserdichter Lautsprecher fur alle Falle: allseitiger Schutz vor Staub, Spritz- und Strahlwasser nach IP67, damit sind Sandstrand und Mehlstaub beim Backen, Regenschauer und selbst zeitweiliges Untertauchen bei der Pool-Party kein Problem - die Lieblingslieder auch im Meer, Pool oder in der Badewanne geniesen - der Lautsprecher kann schwimmen und sorgt somit uberall fur gute Musik - dank True Wireless Stereo (TWS) Lautsprecher als Set koppelbar: die beiden Lautsprecher via Bluetooth verbinden und frei im Raum platzieren fur echten Stereo-Sound - volle Mobilitat dank Akku-Betrieb mit LED-Ladeanzeige: schnelles Aufladen innerhalb von 3 Stunden mit USB-C-Schnittstelle - Lieblingslieder lange geniesen: Nutzung des Lautsprechers via Bluetooth fur bis zu 10 Stunden - mit der integrierten Freisprecheinrichtung ganz einfach in HD-Qualitat telefonieren - fur einen sicheren Stand: die rutschhemmenden Gummifuse an der Unterseite der 2 Lautsprecher-Halften gewahrleisten einen sicheren Stand ohne Wegrutschen auf allen Oberflachen, auch bei voller Lautstarke - gleich 2 Speaker, mit True Wireless Stereo auf Wunsch verbinden: staub- und wasserdichtes Bluetooth-Lautsprecher-Set fur den perfekten Musikgenuss uberall und jederzeit mit dem Handy, Tablet oder Laptop, ob zu Hause im Wohnzimmer, unter der Dusche oder drausen am See- teilbare Bluetooth-Box als kabelloses Soundsystem: die 2 kleinen Boxen via True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth verbinden und Filme, Serien und Gaming noch mehr geniesen - tragbare Boxen uberall in der Wohnung nutzen: von Kuche uber Schlaf- und Badezimmer bis hin zu Dachterrasse oder Garage, ganz ohne Kabelsalat - Indoor- und Outdoor-Speaker: mobile Musikboxen furs Handy zum Ausflug ins Grune und Baden einfach mitnehmen – dank Schutzklasse IP67 sind die wasserfesten Lautsprecher staubdicht und tauchfahig (max. 30 min und 1 m Tiefe) - leichte und komfortable Bedienung: hochwertige Bedienelemente zur schnellen Steuerung fur Titel vor/zuruck, Play/Pause - guter Klang im kompakten Format: das Bluetooth-Lautsprecher-Set passt in den Koffer und ist leicht zu transportieren, perfekt auch fur den Einsatz als Outdoor-Lautsprecher im Garten beim Picknick etc. - eingebaute Mikrofone fur maximale Flexibilitat, z.B. als Schreibtisch-Lautsprecher fur den PC und lange Online-Meetings und Video-Calls - universal einsetzbar dank Bluetooth 5.0: Lautsprecher einfach mit kompatiblen Geraten verbinden, von Notebook uber Fernseher bis Smartphone - aufladen per USB-C: Kabel zum schnellen Laden liegt bei - vielseitige Hangelasche: ultraflexible Silikonlasche als Hulle zur Aufbewahrung und ideal als Lautsprecher-Griff Systemvoraussetzung: - Bluetooth-fahiges Endgerat Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Lautsprecher Twin 3.0 - 1 USB-C-Ladekabel - 1 Silikonhulle - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
961.38 g | 865 g
Hohe:
28 cm | 21 cm
Lange:
15 cm
Breite:
9 cm | 8,4 cm
Farbton:
Weis
Kapazitat:
4000 mAh
Spannung:
3,7 V
Anschluss:
USB-C-Kupplung/Buchse
Verbindung:
Bluetooth
Max. Reichweite:
10 m
Stromversorgung:
Integrierter Li-Ionen-Akku
Leistung:
5.55 Wh
Tiefe:
8,4 cm
Batterietyp:
Li-Ion Akku
Bluetooth-Version:
5.0
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
3 h
Max. Akkulaufzeit:
10 h
Zusatzfunktionen:
Freisprecheinrichtung, True Wireless
Verzerrung (max.):
1 %
Empfohlene Anwendung:
Mobile Music
IP-Schutzklasse:
IP67 (Schutz gegen Staubeintritt und zeitweiliges Untertauchen)
Audiosystem:
Stereo
Max. Musikleistung:
30 W
Farbe:
Weis
... >
Peripheriegerät
>
Multimedia (Informationstechnologie)
>
Lautsprecher (PC)
Weitere Suchbegriffe:
Tragbare Lautsprecher
,
Intelligenter Lautsprecher
,
Smart Speaker
,
Smart-Lautsprecher
,
SmartHome Lautsprecher
,
Smarte Lautsprecher
,
Smarter Lautsprecher
,
Vernetzter Lautsprecher
,
USB Lautsprecher
,
USB Speaker
,
hama notebook lautsprecher
,
notebook lautsprecher
,
Spiel
,
Kabellos
,
Stereo
,
Mono
,
Lautsprecher
,
Drahtlos
,
Computer/Audio
,
Freisprechsystem
,
Raum
,
Freisprecheinrichtung
,
Schreibtisch
,
Steuerung
,
Lautstarke
,
Musik
,
Tragbar
,
Schmutz
,
Kuche
,
Spielen
,
Weis
,
Reise
,
Bad
,
Baden
,
Staubschutz
,
PC Zubehor
,
Set
,
Outdoor
,
Badeurlaub
,
Home Entertainment
,
Freisprechanlage
,
Ausflug
,
Wasserfest
,
Wasserdicht
,
PC-Spiel
,
Tragbare
,
Tragbarer
,
Weiss
,
Tablet PC
,
Tragbares
,
PC Spiel
,
Bluetooth
,
Online
,
Entertainment
,
Heimkino
,
Akustik
,
USB-Ladekabel
,
Notebook/Netbook
,
MP3-Lautsprecher
,
Lautsprecherkabel
,
Handy-Mobile-Music-Set
,
Handy-Lautsprecher
,
Ausenbereich
,
Handy-Bluetoothempfanger
,
Touchpad
,
Bass
,
Sound
,
Kleingerat
,
Handy-Outdoor-Box
,
Handybox
,
Soundbar
,
Handy-Zubehor
,
Handyzubehor
,
Konferenztechnik
,
Touchscreen
,
Bluetooth-Lautsprecher
,
Smartphone Equipment
,
Audioanlage
,
Touch-Display
,
Touchdisplay
,
Lautsprecher Boxen
,
Kuchenradio
,
USB Type-C
,
USB-C
,
Wireless
,
ausen
,
Musikbox
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 61,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha: Bluetooth®-Lautsprecher N-ERGY, Strahlwasserschutz, 60 W, Power Pack
aha:
00118218
ab € 70,64*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Cube 2.0, 4 W, Schwarz
Hama
00188208
ab € 21,37*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Pipe 3.0 wasserdicht IPX5, 10 Licht-Modi, 24W, SW
Hama
00188202
ab € 51,69*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher PipeRoll 3.0 wasserdicht IPX5, Equalizer, 20W, SW
Hama
00188210
ab € 35,61*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Pocket 3.0 kleine Box, wasserdicht IP67, 3,5W, SW
Hama
00188224
ab € 18,45*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Pocket 3.0 kleine Box, wasserdicht IP67, 3,5W, WS
Hama
00188225
ab € 18,41*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher PowerBrick 2.0, spritzwassergeschutzt, 8 W, Schw.
Hama
00188226
ab € 28,00*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher PowerBrick 2.0, spritzwassergeschutzt, 8 W, Weis
Hama
00188227
ab € 27,83*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Shine 2.0, LED, spritzwassergeschutzt, 30W, Schw.
Hama
00188228
ab € 51,67*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Shine 2.0, LED, spritzwassergeschutzt, 30W, Weis
Hama
00188229
ab € 51,84*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher SoundBarrel, Strahlwasserschutz, 60 W, Power Pack
Hama
00188217
ab € 62,22*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Lautsprecher Twin 3.0, teilbar in 2, wasserdicht IP67, 30W, SW
Hama
00188222
ab € 60,92*
Ähnlich
Hama PC-Lautsprecher E 80
Hama
00057139
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen