Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 2-fach-USB-Ladegerat f. Zigarettenanzunder, Ladeadapter f. Auto, 2,4A / 12W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00086400
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00086400
EAN/GTIN:
     4007249864000
Suchbegriffe:
USB KFZ Ladeadapter
USB KFZ Netzteil
USB KFZ-Ladekabel
usb kfz ladeadapter hama
- Ladestrom von max. 2,4 A (2x 1,2 A) fur schnelles Aufladen - mit 2 integrierten USB-A-Buchsen: ideal fur alle Gerate, welche uber USB geladen und betrieben werden, z.B. Tablet, Smartphone, Power Pack, Konsole - garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerat optimierten Ausgangsleistung von max. 12 Watt - angeschlossene Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - komplett in der Zigarettenanzunderbuchse versenkbarer Mini-Adapter - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - Ladegerat fur praktisches Aufladen im PKW/LKW - gleichzeitiges Laden von bis zu 2 USB-Verbrauchern unterwegs im Auto via Splitter-Stecker und USB-Kupplung am Kfz-Zigarettenanzunder- zum flexiblen Anschluss an die Buchse des Zigarettenanzunders im Pkw zur Stromversorgung z.B. von Smartphones, Navigationsgeraten, Powerbanks, Ladegeraten und -kabeln, Bluetooth-fahigen Geraten, Transmittern, MP3-Player, Tablets, Ventilatoren u.v.m. - hervorragend fur unterwegs, da die Akkuladung unabhangig von anderen Stromquellen wie externen Akkus oder Geraten sichergestellt werden kann - kompakte, unauffallige und platzsparende Bauweise des 2-fach-Ladesteckers zum Anschluss auf engstem Raum, perfekt im Auto - passend fur Pkw- und Lkw-Bordnetz (12-24V), einfacher Anschluss uber Zigarettenanzunder-Steckdose und belastbar mit max. 2,4 Ampere/12 Watt - USB-Ausgang: 2x 5V/1200 mA - ideal fur das Standard-Equipment im Fahrzeug, als Backup und fur den Arbeitsweg, auf Geschaftsreisen, mehrstundigen Fahrten und Roadtrips - intelligentes und sicheres Laden: Uberlade-, Uberspannungs- und Kurzschluss-Schutz Lieferumfang: - 1 KFZ-Ladegerat - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
35.2 g
Hohe:
18 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
3.5 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
12-24 V
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-Typ-A-Kupplung, Zigarettenanzunder-Stecker
Art:
USB-Kfz-Ladeadapter
Max. Ausgangsleistung:
12 W
Empfohlene Anwendung:
Handy/Smartphone
Ausgangsspannung/Ausgangsstrom:
5V/ 1,2A
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb kfz ladeadapter, usb kfz-ladekabel 2 fach, USB, Adapter, Ladegerat, Reiselader, MP3, Energie, Lader, Netzgerat, Netzteil, Navigation, Reiseladegerat, Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,49*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 35,60*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,47*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,35*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,92*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,86*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,78*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,80*
Ähnlich
Hama
00201612
ab € 18,34*
Ähnlich
Hama
00201614
ab € 18,21*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 18,91*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,15*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,25*
Ähnlich
Hama
00201690
ab € 21,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.