Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Auto-Schnellladegerat mit Ladekabel Lightning, PD, 20W, 1 m, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201611
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201611
EAN/GTIN:
     4047443487384
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Versorgen Sie Ihr Smartphone oder Tablet auch wahrend der Fahrt im Auto mit Energie – in Hochstgeschwindigkeit, aber effizient und optimiert. Das schont den Akku und macht Ihr Mobilgerat schnell wieder einsatzbereit. - Power-Delivery-Technologie garantiert extrem schnelles Aufladen - der USB-C-Anschluss sowie der neue Lightning-Konnektor ermoglichen die Schnellladefunktion des Apple iPhones mit einem Power-Delivery-Ladegerat (PD) - maximale Kompatibilitat: Power Delivery lasst sich universal einsetzen, somit fur Smartphones, AirPods, Tablets und Power Packs geeignet - hochintelligenter Power-Delivery-Chipsatz erkennt angeschlossene Gerate automatisch fur eine effiziente und optimierte Ladung - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - robuste Stecker sowie angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar - Set aus Kfz-Ladeadapter mit Power Delivery-Schnellladetechnologie und Ladekabel: so laden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit Lightning-Anschluss in Hochstgeschwindigkeit uber den Zigarettenanzunder im PKW oder LKW- optimal im Kfz: kleines und leichtes Ladeset, bestehend aus Ladegerat fur die Zigarettenanzunder-Buchse und Ladekabel - intelligentes und sicheres Laden: Uberlade-, Uberspannungs- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - unterstutzt die Power-Delivery-Technologie - max. Ausgangsleistung: 20 Watt - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus Lieferumfang: - 1 Kfz-Ladegerat - 1 Ladekabel USB-C – Lightning - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
46 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
12-24 V
Kabellange:
1 m
Farbton:
Weis
Anschluss:
Lightning-Stecker, Zigarettenanzunder-Stecker
Art:
Kfz-Ladeset
Anzeige:
LED-Funktion
Max. Ausgangsleistung:
20 W
Anzahl USB-Anschlusse:
1
Ladetechnologie:
Power Delivery
Lizenziert von/durch:
Apple
Ausgangsspannung/Ausgangsstrom:
12V/ 1,67A, 5V/ 3A, 9V/ 2,22A
Farbe:
Weis
Lizenziert fur:
Apple iPhone / iPad / iPod
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, PKW-Navigationsgerät, PKW-Navigationssysteme, Schnellladegerät, LKW-Navigationsgerät, LKW-Navigationssystem, Trucknavigation, hama schnellladegerät, schnellladegerät, handy netzteil 20w, USB, Ladegerat, Reiselader, Auto, Handy, MP3, Navigationssystem, Ladekabel, Energie, Netzgerat, Stromversorgung, Kfz, Autoladegerat, Reise, Navigation, Navigationsgerat, Navi, Aufladung, Schaltnetzgerat, Kfz-Ladegerat, USB-Kabel, Ladung, MP3-Player, Reiseladegerat, Automobil, Navi-Gerat, Kfz Ladegerat, MP3 Player, Kfz-Lader, Kfz Lader, Handy-Ladeset, Handy/Smartphone, Kfz-Ladekabel, Watt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,93*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,53*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 35,70*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,46*
Ähnlich
Hama
00201636
ab € 12,34*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,30*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,91*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,93*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,86*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,16*
Ähnlich
Hama
00201612
ab € 18,31*
Ähnlich
Hama
00201614
ab € 18,14*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 19,03*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,13*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.