Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Auto-Schnellladegerat mit Ladekabel USB-C, QC, 19,5 W, 1,5 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201615
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201615
EAN/GTIN:
     4047443489555
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
- perfekt fur Smartphones mit hoher Ladeleistung: Gerate in High-Speed laden, in 30 Minuten auf 50 %, ideal fur Gerate der neueren Generation - maximale Kompatibilitat: Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 lasst sich universal einsetzen, somit fur Smartphones, Tablets, Power Packs geeignet - intelligenter Chipsatz fur sicheres Laden: Uberlast-, Uberstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - angeschlossene Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - robuste Stecker sowie angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar - Set aus Kfz-Ladeadapter mit Qualcomm® Quick Charge™ 3.0-Schnellladetechnologie und Ladekabel: so laden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit USB-C-Anschluss in Hochstgeschwindigkeit uber den Zigarettenanzunder im PKW oder LKW- optimal im Kfz: kleines und leichtes Ladeset, bestehend aus Ladegerat fur die Zigarettenanzunder-Buchse und Ladekabel - abwartskompatibel mit allen Versionen der Qualcomm® Quick Charge™ 3.0-Technologie - max. Ausgangsleistung: 19,5 Watt Lieferumfang: - 1 Auto-Ladegerat Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 - 1 Ladekabel USB-A – USB-C - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
76.09 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
12-24 V
Kabellange:
1,5 m
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-C-Stecker, Zigarettenanzunder-Stecker
Art:
Kfz-Ladeset
Anzeige:
LED-Funktion
Max. Ausgangsleistung:
19,5 W
Anzahl USB-Anschlusse:
1
Ladetechnologie:
Quick Charge™ 3.0
Ausgangsspannung/Ausgangsstrom:
3,6 - 6,5V/ 3A, 6,5 - 9V/ 2A, 9 - 12V/ 1,5A
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, PKW-Navigationsgerät, PKW-Navigationssysteme, Schnellladegerät, LKW-Navigationsgerät, LKW-Navigationssystem, Trucknavigation, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel c 1,5 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,5m, USB, Ladegerat, Reiselader, Auto, Handy, MP3, Navigationssystem, Ladekabel, Energie, Netzgerat, Stromversorgung, Kfz, Autoladegerat, Reise, Navigation, Navigationsgerat, Navi, Aufladung, Schaltnetzgerat, Kfz-Ladegerat, USB-Kabel, Ladung, MP3-Player, Reiseladegerat, Automobil, Navi-Gerat, Kfz Ladegerat, MP3 Player, Kfz-Lader, Kfz Lader, Handy-Ladeset, Handy/Smartphone, Kfz-Ladekabel, Watt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,93*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,53*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 35,70*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,46*
Ähnlich
Hama
00201636
ab € 12,34*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,30*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,91*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,93*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,86*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,16*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,70*
Ähnlich
Hama
00201612
ab € 18,31*
Ähnlich
Hama
00201614
ab € 18,14*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,13*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.