Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Auto-Ladegerat mit Ladekabel Lightning, 12 W, 1,0 m, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201610
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201610
EAN/GTIN:
     4047443487391
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
- intelligenter Chipsatz fur sicheres Laden: Uberlast-, Uberstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerat optimierten Ladung - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - robuste Stecker sowie angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar - Set aus Ladeadapter und Ladekabel: Zum Laden Ihres Smartphones oder Tablets mit Lightning-Anschluss uber den Zigarettenanzunder im PKW oder LKW- optimal im Kfz: kleines und leichtes Ladeset, bestehend aus Ladegerat fur die Zigarettenanzunder-Buchse und Ladekabel - max. Ausgangsleistung: 12 Watt Lieferumfang: - 1 Kfz-Ladegerat - 1 Ladekabel USB-C - Lightning - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
60.46 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
12-24 V
Kabellange:
1 m
Farbton:
Weis
Anschluss:
Lightning-Stecker, Zigarettenanzunder-Stecker
Art:
Kfz-Ladeset
Anzeige:
LED-Funktion
Max. Ausgangsleistung:
12 W
Anzahl USB-Anschlusse:
1
Lizenziert von/durch:
Apple
Ausgangsspannung/Ausgangsstrom:
5V/ 2,4A
Farbe:
Weis
Lizenziert fur:
Apple iPhone / iPad / iPod
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, PKW-Navigationsgerät, PKW-Navigationssysteme, LKW-Navigationsgerät, LKW-Navigationssystem, Trucknavigation, handy netzteil hama, kfz zigarettenanzünder ladegerät, USB, Ladegerat, Reiselader, Auto, Handy, MP3, Navigationssystem, Ladekabel, Energie, Netzgerat, Stromversorgung, Kfz, Autoladegerat, Reise, Navigation, Navigationsgerat, Navi, Aufladung, Schaltnetzgerat, Kfz-Ladegerat, USB-Kabel, Ladung, MP3-Player, Reiseladegerat, Automobil, Navi-Gerat, Kfz Ladegerat, MP3 Player, Kfz-Lader, Kfz Lader, Handy-Ladeset, Handy/Smartphone, Kfz-Ladekabel, Watt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,93*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,53*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 35,70*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,46*
Ähnlich
Hama
00201636
ab € 12,34*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,91*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,93*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,86*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,16*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,70*
Ähnlich
Hama
00201612
ab € 18,31*
Ähnlich
Hama
00201614
ab € 18,14*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 19,03*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,13*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.