Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Auto-Ladegerat mit USB-C-Anschluss, 12 W, 1,0 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201609
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201609
EAN/GTIN:
     4047443489401
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
- intelligenter Chipsatz fur sicheres Laden: Uberlast-, Uberstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - angeschlossene Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - Ladeadapter zur Stromversorgung von Smartphone oder Tablet mit USB-C-Anschluss uber den Zigarettenanzunder im PKW oder LKW- optimal im Kfz: kleines und leichtes Ladegerat fur die Zigarettenanzunder-Buchse - garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerat optimierten Ladung Lieferumfang: - 1 Kfz-Ladegerat - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
60.13 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
12-24 V
Kabellange:
1 m
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-C-Stecker, Zigarettenanzunder-Stecker
Art:
Kfz-Ladegerat
Max. Ausgangsleistung:
12 W
Ausgangsspannung/Ausgangsstrom:
5V/ 2,4A
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, PKW-Navigationsgerät, PKW-Navigationssysteme, LKW-Navigationsgerät, LKW-Navigationssystem, Trucknavigation, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, usb kfz ladeadapter hama, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerat, Reiselader, MP3, Navigationssystem, Ladekabel, Energie, Lader, Netzgerat, Ladestation, Ladeset, Navigation, Navigationsgerat, Smartphone, Tablet, Reiseladegerat, Navi-Gerat, Watt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,93*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,53*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 35,70*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,46*
Ähnlich
Hama
00201636
ab € 12,34*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,30*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,91*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,93*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,86*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,70*
Ähnlich
Hama
00201612
ab € 18,31*
Ähnlich
Hama
00201614
ab € 18,14*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 19,03*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,13*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.