Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson M135 Dynamisches Mikrofon, Karaoke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00131779
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00131779
EAN/GTIN:
     4047443511171
Suchbegriffe:
Mikrofon
Kondensator
Video
Richtmikrofon
- sprach- und gesangsoptimiertes Mikrofon, ideal geeignet fur Karaoke-Abende- Dynamische Stosdampfung - perfekter Sound durch die 30 mm-Membran - unidirektionales Design empfangt nur die Sprecherstimme - 3 m Kabellange fur viel Bewegungsfreiheit - praktischer Ein- und Ausschalter fur schnelles Stummschalten - auch bei hohen Pegeln verzerrungsarm und bestens fur laute Schallquellen und Musikinstrumente geeignet - Kunststoffgehause Lieferumfang: - 1 M135 dynamisches Mikrofon - 1 Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
210.5 g
Hohe:
28.5 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
6.5 cm
Frequenzbereich:
70 Hz - 13 kHz
Kabellange:
3 m
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Mono
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Impedanz:
600 Ω
Verbindung:
Kabel
Richtcharakteristik:
Niere
Empfindlichkeit:
- 76 dB
Mikrofontyp:
Dynamisch
Art:
Handmikrofon
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Aufnahme, Karaoke, Karaoke-System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139901
ab € 3,00*
Ähnlich
Hama
00046020
ab € 11,15*
Ähnlich
Hama
00046040
ab € 16,81*
Ähnlich
Hama
00046060
ab € 15,18*
Ähnlich
Thomson
00131780
ab € 20,54*
Ähnlich
Thomson
00131596
ab € 14,58*
Ähnlich
Thomson
00131597
ab € 16,42*
Ähnlich
Thomson
00131598
ab € 28,27*
Ähnlich
uRage
00217882
ab € 24,59*
Ähnlich
uRage
00186086
ab € 58,69*
Ähnlich
uRage
00186089
ab € 22,50*
Ähnlich
uRage
00186059
ab € 83,00*
Ähnlich
uRage
00186087
ab € 83,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.