Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
SAT-Spiegel
>
Antennen Wandhalterung
>
Artikel
Thomson WAB846 TV-Wandhalterung, VESA 200x200, neig-/schwenkb., 2 Arme, 25 - 117 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00132401
Hersteller:
Thomson
Herst.-Nr.:
00132401
EAN/GTIN:
4047443205353
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
- zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 25 bis 117 cm (10 bis 46)- mit integriertem Kabelmanagement - fur alle Bildschirme bis VESA 200x200 - neig- und schwenkbare Ausfuhrung, um bis zu +/- 15° neigbar und 180° stufenlos schwenkbar an drei Gelenken und zwei Tragearmen - mit Schlusselloch-Aufhangung fur eine einfache Befestigung des TVs Lieferumfang: - 1 WAB846 TV-Wandhalterung - Montagematerial - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1962 g
Hohe:
24.5 cm
Lange:
27.5 cm
Breite:
6.5 cm
Neigung +/-:
15 / 15 °
Farbton:
Schwarz
Material:
Stahlblech
Ausfuhrung:
TV
Grose:
M
Max. Traglast:
20 kg
Ausenmas Breite:
23 cm
Ausenmas Hohe:
24 cm
Bildschirmgrose:
102 cm (40"), 104 cm (41"), 107 cm (42"), 109 cm (43"), 112 cm (44"), 114 cm (45"), 117 cm (46"), 25 cm (10"), 33 cm (13"), 35,6 cm (14"), 38,1 cm (15"), 43,18 cm (17"), 48 cm (19"), 50,8 cm (20"), 56 cm (22"), 58 cm (23"), 61 cm (24"), 66 cm (26"), 71 cm (28"), 74 cm (29"), 76 cm (30"), 81 cm (32"), 84 cm (33"), 86 cm (34"), 89 cm (35"), 91 cm (36"), 94 cm (37"), 97 cm (38"), 99 cm (39")
Empfohlene Bildschirmgrose:
25 - 117 cm (10“ – 46“)
VESA Standard:
100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 75 x 75
Variante:
Neigbar/Schwenkbar
Geeignet fur:
TV
Lochmas Befestigung:
bis M8
Max. Schwenkbereich:
180 Grad
Zusatzfunktionen:
Kabelmanager
Wandabstand min.:
5 cm
Wandabstand max.:
39,3 cm
Rotation:
3 Grad
Befestigungsplatte Lange:
5 cm
Befestigungsplatte Breite:
22 cm
Anzahl Gelenke:
3
VESA (von-bis):
75x75 - 200x200
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
117 cm (46")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
25 cm (10")
Farbe:
Schwarz
... >
Empfangstechnik
>
Empfangstechnik (Zubehör)
>
Antennenhalterung
Weitere Suchbegriffe:
Halterung TV
,
LCD-Wandhalter
,
LCD-Wandhalterung
,
Monitor-Wandhalterung
,
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
halterung tv neigbar
,
halterung tv
,
Antenne
,
Fernseher
,
Wand
,
Wandhalterung
,
Halterung
,
Vesa
,
Halter
,
Befestigung
,
Wandhalter
,
VESA Wandhalterung
,
Heimkino
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha: TV-Wandhalterung, vollbeweglich, 213 cm (84), Scherenarm, Schwarz
aha:
06127756
ab € 33,72*
Ähnlich
Hama 2in1 Auto-Handyhalterung Set Multi f. Luftung / Scheibe, 360 Grad drehbar
Hama
00201521
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201502
ab € 10,64*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00086417
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Easy Snap fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Flipper fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201515
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Gravity Pro fur Luftung, anpassbar, universal
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, fur Luftung
Hama
00201503
ab € 17,52*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, fur Luftung
Hama
00210105
ab € 18,52*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, mit Saugnapf
Hama
00210106
ab € 23,17*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet Alu fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201516
ab € 13,04*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet fur Armaturenbrett, 360 Grad drehbar, univers.
Hama
00201518
ab € 13,02*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201517
ab € 7,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen