Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyhalterung
>
KFZ-Handyhalterung
>
Artikel
Hama Auto-Handyhalterung Move fur Luftung, universal bis 9 cm Breite
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00201519
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00201519
EAN/GTIN:
4047443488381
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Nutzen Sie Ihr Smartphone wahrend der Autofahrt als Freisprecheinrichtung oder zum Navigieren - aber sicher. Am Luftungsgitter montiert, haben Sie mit dem Halter einen guten Blick auf das Display. Zudem ist das Handy sicher vor Herunterfallen geschutzt. - passt sich an: einfache und individuelle Anpassung an das Gerat durch bewegliche Klemmhalterung - kompaktes Design fur eine platzsparende Anbringung - passend fur jedes Smartphone mit und ohne Case oder Schutzhulle - kompakte Klemm-Halterung zur sicheren Befestigung eines Smartphones am Luftungsgitter eines Fahrzeugs- der Kfz-Handyhalter ist kompatibel mit Smartphones mit einer Breite von 4,5 - 9 cm - einfache Arretierung durch Zusammenschieben der Klemmhalterung, die Fixierung wird mit einem Knopfdruck gelost - der Zugang zur Ladebuchse des Smartphones bleibt frei, so dass auch wahrend der Fahrt das Gerat geladen werden kann - der Universal-Smartphone-Halter wird ohne Kleben oder Bohren am Luftungsauslass befestigt, dadurch passt er in nahezu jedes Auto und kann bei Bedarf einfach abgenommen werden Lieferumfang: - 1 Auto-Handyhalterung Move - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
76.42 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Kfz-Halterung
Montage:
Luftungsgitterbefestigung
Geeignet fur:
Smartphone
Gerate-Breite von:
4,5 cm
Gerate-Breite bis:
9 cm
... >
Lager 8066
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 8066_lager
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Auto-Handyhalterung
,
Handy-KFZ-Halterung
,
KFZ-Handyhalterung
,
hama halterung mobiltelefon passivhalter
,
auto handyhalterung
,
kfz-handyhalterung hama
,
Auto
,
Handy
,
Universalhalterung
,
Fahrzeughalter
,
Smartphone
,
Automobil
,
Universal-Halterung
,
Universal-Fahrzeughalter
,
Handy-Halterung/-Befestigungssystem
,
Handy/Smartphone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama 2in1 Auto-Handyhalterung Set Multi f. Luftung / Scheibe, 360 Grad drehbar
Hama
00201521
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201502
ab € 10,63*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00086417
ab € 10,30*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Easy Snap fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201509
ab € 14,05*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Flipper fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201515
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Gravity Pro fur Luftung, anpassbar, universal
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, fur Luftung
Hama
00201503
ab € 17,58*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, fur Luftung
Hama
00210105
ab € 18,52*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, mit Saugnapf
Hama
00210106
ab € 23,29*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet Alu fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201516
ab € 13,04*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet fur Armaturenbrett, 360 Grad drehbar, univers.
Hama
00201518
ab € 13,03*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201517
ab € 7,47*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201512
ab € 18,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen