Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TV-Wandhalterung, schwenkbar, neigbar, ausziehbar, 213 cm (84) bis 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220831
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220831
EAN/GTIN:
     4047443509512
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
- 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit uber die gesetzliche Gewahrleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer gepruften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitats- und Funktionstests garantieren hohe Qualitatsstandards - fur den perfekten Blickwinkel: Diese Fernsehhalterung passt sich Ihren individuellen Bedurfnissen an – ob schwenkbar, neigbar, ausziehbar – so funktioniert Home Entertainment - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Gerats - wurde die TV-Wandhalterung leicht schief montiert, kann die Position des TVs nachtraglich um einige Grad waagerecht korrigiert werden - dank Bohrschablone einfaches Anzeichnen der Bohrlocher, ohne die Halterung an die Wand anlegen zu mussen - alles dabei: Mit dem vielfaltigen Montagezubehor inkl. hochwertiger Fischer-Dubel konnen Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - volle Flexibilitat im Heimkino: Ob Lieblingssessel oder Sofaecke - mit dieser vollbeweglichen Wandhalterung sitzen Film- und Serienjunkies immer in der VIP-Lounge, geeignet fur Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 213 cm (32 bis 84)- TV-Wandhalterung besonders geeignet fur flache TV-Gerate zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum, ideal fur offene Wohnraume - stufenlos um bis zu +/-15° neigbar - 2 bewegliche Schwenkarme fur mehr Stabilitat und eine gleichmasige Gewichtsverteilung, bis 150° schwenkbar - unterstutzt alle VESA-Standards bis 600 x 400 - mitgelieferter Klett-Kabelbinder sorgt fur Ordnung und die notwendige Zugentlastung - mit kleiner Wasserwaage fur einfache und schnelle Montage - in Deutschland entwickeltes Design Lieferumfang: - 1 TV-Wandhalterung - Montagematerial inkl. Fischer-Dubel - 1 Wasserwaage - 1 Bohrschablone - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
4780.1 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
67.5 cm
Breite:
7.5 cm
Neigung +/-:
15 / 15 °
Farbton:
Schwarz
Material:
Stahl
Ausfuhrung:
TV
Max. Traglast:
50 kg
Ausenmas Breite:
64 cm
Ausenmas Hohe:
41,8 cm
Bildschirmgrose:
102 cm (40"), 104 cm (41"), 107 cm (42"), 109 cm (43"), 112 cm (44"), 114 cm (45"), 117 cm (46"), 119 cm (47"), 122 cm (48"), 123 cm (49"), 127 cm (50"), 129 cm (51"), 132 cm (52"), 137 cm (54"), 140 cm (55"), 142 cm (56"), 147 cm (58"), 152 cm (60"), 163 cm (64"), 165 cm (65"), 178 cm (70"), 191 cm (75"), 198 cm (78"), 200 cm (79"), 203 cm (80"), 213 cm (84"), 81 cm (32"), 84 cm (33"), 86 cm (34"), 89 cm (35"), 91 cm (36"), 94 cm (37"), 97 cm (38"), 99 cm (39")
Empfohlene Bildschirmgrose:
81 - 213 cm (32" - 84")
VESA Standard:
100 x 100, 100 x 150, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 200 x 300, 200 x 400, 300 x 100, 300 x 200, 300 x 300, 300 x 400, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 500 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400
Variante:
Ausziehbar/Neigbar/Schwenkbar
Geeignet fur:
TV
Lochmas Befestigung:
bis M8
Max. Schwenkbereich:
150 Grad
Zusatzfunktionen:
Bohrschablone, Doppelarm, Kabelmanager, Wasserwaage
Wandabstand min.:
8,4 cm
Wandabstand max.:
42 cm
Einsatzbereich:
Privat
Rotation:
6 Grad
Befestigungsplatte Lange:
17,8 cm
Befestigungsplatte Breite:
29,7 cm
Anzahl Gelenke:
3
VESA (von-bis):
100x100 - 600x400
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
213 cm (84")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
81 cm (32")
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Halterung TV, LCD-Wandhalter, LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, lcd-wandhalterung hama, halterung tv, lcd-wandhalterung neigbar, Antenne, Fernseher, Wand, Wandhalterung, Halterung, Vesa, Flachbildschirm, Halter, Befestigung, Flachbildfernseher, Home Entertainment, Wandhalter, VESA Wandhalterung, Heimkino, TV-Halter, Flat-TV
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,97*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,09*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,35*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,47*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,11*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 22,89*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 12,87*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 12,11*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,47*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,13*
Ähnlich
Hama
00201519
ab € 10,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.