Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
SAT-Spiegel
>
Antennen Wandhalterung
>
Artikel
Hama TV-Wandhalterung, schwenkbar, neigbar, ausziehbar, 165 cm (65) bis 30 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00220832
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00220832
EAN/GTIN:
4047443509307
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
- 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit uber die gesetzliche Gewahrleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer gepruften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitats- und Funktionstests garantieren hohe Qualitatsstandards - fur den perfekten Blickwinkel: Diese Fernsehhalterung passt sich Ihren individuellen Bedurfnissen an – ob schwenkbar, neigbar, ausziehbar – so funktioniert Home Entertainment - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Gerats - wurde die TV-Wandhalterung leicht schief montiert, kann die Position des TVs nachtraglich um einige Grad waagerecht korrigiert werden - dank Bohrschablone einfaches Anzeichnen der Bohrlocher, ohne die Halterung an die Wand anlegen zu mussen - alles dabei: Mit dem vielfaltigen Montagezubehor inkl. hochwertiger Fischer-Dubel konnen Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - volle Flexibilitat im Heimkino: Ob Lieblingssessel oder Sofaecke - mit dieser vollbeweglichen Wandhalterung sitzen Film- und Serienjunkies immer in der VIP-Lounge, geeignet fur Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 165 cm (32 bis 65)- TV-Wandhalterung besonders geeignet fur flache TV-Gerate zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum, ideal fur offene Wohnraume - einfache Installation in nur 3 Schritten - stufenlos um bis zu +/-15° neigbar - bis zu 130° schwenkbar - unterstutzt alle VESA-Standards bis 400 x 400 - mitgelieferter Klett-Kabelbinder sorgt fur Ordnung und die notwendige Zugentlastung - mit kleiner Wasserwaage fur einfache und schnelle Montage - in Deutschland entwickeltes Design Lieferumfang: - 1 TV-Wandhalterung - Montagematerial inkl. Fischer-Dubel - 1 Wasserwaage - 1 Bohrschablone - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2208.65 g
Hohe:
14.5 cm
Lange:
45.2 cm
Breite:
7.3 cm
Neigung +/-:
15 / 15 °
Farbton:
Schwarz
Material:
Stahlblech
Ausfuhrung:
TV
Max. Traglast:
30 kg
Ausenmas Breite:
43 cm
Ausenmas Hohe:
41,8 cm
Bildschirmgrose:
102 cm (40"), 104 cm (41"), 107 cm (42"), 109 cm (43"), 112 cm (44"), 114 cm (45"), 117 cm (46"), 119 cm (47"), 122 cm (48"), 123 cm (49"), 127 cm (50"), 129 cm (51"), 132 cm (52"), 137 cm (54"), 140 cm (55"), 142 cm (56"), 147 cm (58"), 152 cm (60"), 163 cm (64"), 165 cm (65"), 81 cm (32"), 84 cm (33"), 86 cm (34"), 89 cm (35"), 91 cm (36"), 94 cm (37"), 97 cm (38"), 99 cm (39")
Empfohlene Bildschirmgrose:
81 - 165 cm (32"- 65")
VESA Standard:
100 x 100, 100 x 150, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 200 x 300, 200 x 400, 300 x 100, 300 x 200, 300 x 300, 300 x 400, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
Variante:
Neigbar/Schwenkbar
Geeignet fur:
TV
Lochmas Befestigung:
bis M8
Max. Schwenkbereich:
130 Grad
Zusatzfunktionen:
Bohrschablone, Kabelmanager, Wasserwaage
Wandabstand min.:
8,8 cm
Wandabstand max.:
25,7 cm
Einsatzbereich:
Privat
Rotation:
6 Grad
Befestigungsplatte Lange:
14,5 cm
Befestigungsplatte Breite:
5.5 cm
Anzahl Gelenke:
2
VESA (von-bis):
100x100 - 400x400
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
165 cm (65")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
81 cm (32")
Farbe:
Schwarz
... >
Empfangstechnik
>
Empfangstechnik (Zubehör)
>
Antennenhalterung
Weitere Suchbegriffe:
Halterung TV
,
LCD-Wandhalter
,
LCD-Wandhalterung
,
Monitor-Wandhalterung
,
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
halterung tv hama
,
halterung tv
,
halterung tv tragkraft 30 kg
,
Antenne
,
Fernseher
,
Wand
,
Wandhalterung
,
Halterung
,
Vesa
,
Flachbildschirm
,
Halter
,
Befestigung
,
Flachbildfernseher
,
Home Entertainment
,
Wandhalter
,
VESA Wandhalterung
,
Heimkino
,
TV-Halter
,
Flat-TV
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama 2in1 Auto-Handyhalterung Set Multi f. Luftung / Scheibe, 360 Grad drehbar
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00086416
ab € 5,62*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201502
ab € 10,09*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00086417
ab € 10,33*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Easy Snap fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201509
ab € 14,02*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Flipper fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201515
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Gravity Pro fur Luftung, anpassbar, universal
Hama
00201511
ab € 14,44*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, fur Luftung
Hama
00201503
ab € 17,53*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, fur Luftung
Hama
00210105
ab € 18,55*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, mit Saugnapf
Hama
00210106
ab € 23,12*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet Alu fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201516
ab € 12,92*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet fur Armaturenbrett, 360 Grad drehbar, univers.
Hama
00201518
ab € 12,12*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201517
ab € 7,47*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201512
ab € 18,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen