Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
SAT-Spiegel
>
Antennen Wandhalterung
>
Artikel
Hama TV-Wandhalterung, neigbar, 305 cm (120) bis 100 kg, Wandabstand 2,8 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00220844
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00220844
EAN/GTIN:
4047443509826
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
- 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit uber die gesetzliche Gewahrleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer gepruften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitats- und Funktionstests garantieren hohe Qualitatsstandards - extrem stark: stabile Bauweise ermoglicht eine sichere Befestigung von TV-Geraten mit einem Gewicht von bis zu 100 kg und einer Bildschirmdiagonale bis 120 - flache TV-Wandhalterung ermoglicht eine moderne und platzsparende Wohnraumgestaltung - mit dem geringen Wandabstand fugt sich die TV-Halterung unauffallig in die Wohnwelt ein - alles dabei: Mit dem vielfaltigen Montagezubehor inkl. hochwertiger Fischer-Dubel konnen Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - die halt was aus: Wohnzimmer, Kuche oder Schlafzimmer - mit dieser Wandhalterung erhalten Sie in jedem Raum einen idealen Blickwinkel auch auf grose und schwere Flat-TVs, geeignet fur Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 94 bis 305 cm (37 bis 120)- unterstutzt alle VESA-Standards bis 1100 x 600 - stufenlos um bis zu -12/+5° neigbar - mit kleiner Wasserwaage fur einfache und schnelle Montage - in Deutschland entwickeltes Design Lieferumfang: - 1 TV-Wandhalterung - Montagematerial inkl. Fischerdubel - 1 Wasserwaage - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
5826.58 g
Hohe:
20.8 cm
Lange:
64.7 cm
Breite:
7.8 cm
Neigung +/-:
5 / 12 °
Farbton:
Schwarz
Material:
Stahl
Ausfuhrung:
TV
Max. Traglast:
100 kg
Ausenmas Breite:
116 cm
Ausenmas Hohe:
62,04 cm
Qualitat:
Special
Bildschirmgrose:
102 cm (40"), 104 cm (41"), 107 cm (42"), 109 cm (43"), 112 cm (44"), 114 cm (45"), 117 cm (46"), 119 cm (47"), 122 cm (48"), 123 cm (49"), 127 cm (50"), 129 cm (51"), 132 cm (52"), 137 cm (54"), 140 cm (55"), 142 cm (56"), 145 cm (57"), 147 cm (58"), 152 cm (60"), 155 cm (61"), 161 cm (63"), 163 cm (64"), 165 cm (65"), 178 cm (70"), 180 cm (71"), 191 cm (75"), 195 cm (77"), 198 cm (78"), 200 cm (79"), 203 cm (80"), 208 cm (82"), 213 cm (84"), 216 cm (85"), 218,4 cm (86"), 223,52 cm (88"), 228,6 cm (90"), 247,65 cm (97,5"), 248,92 cm (98"), 266,7 cm (105"), 304,8 cm (120"), 94 cm (37"), 97 cm (38"), 99 cm (39")
Empfohlene Bildschirmgrose:
94 - 304,8 cm (37" - 120" )
VESA Standard:
100 x 100, 1000 x 100, 1000 x 200, 1000 x 300, 1000 x 400, 1000 x 500, 1000 x 600, 1100 x 200, 1100 x 300, 1100 x 400, 1100 x 600, 200 x 100, 200 x 200, 200 x 300, 200 x 400, 300 x 100, 300 x 200, 300 x 300, 300 x 400, 400 x 100, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 50 x 50, 500 x 100, 500 x 200, 500 x 300, 500 x 400, 600 x 100, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400, 600 x 500, 600 x 600, 600 x 800, 700 x 400, 700 x 500, 75 x 100, 75 x 75, 800 x 200, 800 x 300, 800 x 400, 800 x 500, 800 x 600, 800 x 800, 900 x 100, 900 x 200, 900 x 300, 900 x 400, 900 x 500, 900 x 600
Variante:
Neigbar
Geeignet fur:
TV
Lochmas Befestigung:
bis M8
Wandabstand:
2,8 cm
Zusatzfunktionen:
Wasserwaage
Wandabstand min.:
2,8 cm
Wandabstand max.:
2,8 cm
Einsatzbereich:
Privat
Befestigungsplatte Lange:
20,2 cm
Befestigungsplatte Breite:
116 cm
Anzahl Gelenke:
0
VESA (von-bis):
50x50 - 1100x600
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
304,8 cm (120")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
94 cm (37")
Farbe:
Schwarz
... >
Empfangstechnik
>
Empfangstechnik (Zubehör)
>
Antennenhalterung
Weitere Suchbegriffe:
Halterung TV
,
LCD-Wandhalter
,
LCD-Wandhalterung
,
Monitor-Wandhalterung
,
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
halterung tv hama
,
halterung tv
,
tv-wandhalterung 100 kg traglast
,
Antenne
,
Fernseher
,
Wand
,
Wandhalterung
,
Halterung
,
Vesa
,
Flachbildschirm
,
Halter
,
Befestigung
,
Flachbildfernseher
,
Home Entertainment
,
Wandhalter
,
VESA Wandhalterung
,
Heimkino
,
TV-Halter
,
Flat-TV
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 67,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha: TV-Wandhalterung, vollbeweglich, 213 cm (84), Scherenarm, Schwarz
aha:
06127756
ab € 33,72*
Ähnlich
Hama 2in1 Auto-Handyhalterung Set Multi f. Luftung / Scheibe, 360 Grad drehbar
Hama
00201521
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201502
ab € 10,64*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00086417
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Easy Snap fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Flipper fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201515
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Gravity Pro fur Luftung, anpassbar, universal
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, fur Luftung
Hama
00201503
ab € 17,52*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, fur Luftung
Hama
00210105
ab € 18,52*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, mit Saugnapf
Hama
00210106
ab € 23,17*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet Alu fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201516
ab € 13,04*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet fur Armaturenbrett, 360 Grad drehbar, univers.
Hama
00201518
ab € 13,02*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201517
ab € 7,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen