Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TV-Wandhalterung, schwenkbar, neigbar, Diebstahlschutz, 122 cm (48), 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220865
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220865
EAN/GTIN:
     4047443510235
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
- 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit uber die gesetzliche Gewahrleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer gepruften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitats- und Funktionstests garantieren hohe Qualitatsstandards - fur den perfekten Blickwinkel: Diese Fernsehhalterung passt sich Ihren individuellen Bedurfnissen an – ob schwenkbar, neigbar, ausziehbar – so funktioniert Home Entertainment - mit der Diebstahlschutz-Vorrichtung konnen Sie den Fernseher durch ein Vorhangeschloss sichern und das Entriegelungssystem blockieren - mit einem Zug an den Entriegelungsschnuren lost sich der Mechanismus und der Fernseher lasst sich abnehmen - fur ein ordentliches Wohnambiente: Das Kabelmanagement fuhrt die Kabel aufgeraumt hinter dem Fernseher entlang – das vermeidet Kabelsalat und ist platzsparend, zusatzlich schutzt die Kabelfuhrung durch Zugentlastung das Kabel vor Kabelbruch - wurde die TV-Wandhalterung leicht schief montiert, kann die Position des TVs nachtraglich um einige Grad waagerecht korrigiert werden - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Gerats - alles dabei: Mit dem vielfaltigen Montagezubehor inkl. hochwertiger Fischer-Dubel konnen Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - volle Flexibilitat in Hotel, Meeting und auf Messe: Ob Hotelbett oder Tresen - mit dieser vollbeweglichen Wandhalterung sitzen Sie immer in der ersten Reihe, geeignet fur Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 48 bis 122 cm (19 bis 48)- getestet nach Kriterien anerkannter Prufinstitute fur den Einsatz im offentlichen Bereich zum Beispiel in Hotels, Tagungsraumen, Restaurants oder Bars - TV-Wandhalterung besonders geeignet fur flache TV-Gerate zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum, ideal fur offene Wohnraume - durch das Entfernen des Vorhangeschlosses und der Metall-Abdeckung ist die Halterung wieder frei zuganglich und der Fernseher kann abgenommen werden - stufenlos um bis zu -5/+15° neigbar - bis zu 180° schwenkbar an 3 Gelenken - unterstutzt alle VESA-Standards bis 200 x 200 - in Deutschland entwickeltes Design Lieferumfang: - 1 TV-Wandhalterung - Montagematerial inkl. Fischer Dubel - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
3295.15 g
Hohe:
27 cm
Lange:
36 cm
Breite:
6.3 cm
Neigung +/-:
5 / 15 °
Farbton:
Schwarz
Material:
Stahl
Ausfuhrung:
TV
Max. Traglast:
25 kg
Ausenmas Breite:
22,4 cm
Ausenmas Hohe:
22,4 cm
Qualitat:
Professional
Bildschirmgrose:
100,3 cm (39,5"), 102 cm (40"), 104 cm (41"), 107 cm (42"), 109 cm (43"), 112 cm (44"), 114 cm (45"), 117 cm (46"), 119 cm (47"), 122 cm (48"), 48 cm (19"), 50,8 cm (20"), 54,6 cm (21,5"), 56 cm (22"), 58 cm (23"), 61 cm (24"), 66 cm (26"), 69 cm (27"), 71 cm (28"), 74 cm (29"), 76 cm (30"), 79 cm (31"), 81 cm (32"), 84 cm (33"), 86 cm (34"), 89 cm (35"), 91 cm (36"), 94 cm (37"), 97 cm (38"), 99 cm (39")
Empfohlene Bildschirmgrose:
48 - 122 cm (19"-48")
VESA Standard:
100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 75 x 75
Variante:
Neigbar/Schwenkbar
Geeignet fur:
TV
Lochmas Befestigung:
bis M8
Max. Schwenkbereich:
180 Grad
Wandabstand min.:
4,5 cm
Wandabstand max.:
51 cm
Einsatzbereich:
Offentlich
Rotation:
6 Grad
Befestigungsplatte Lange:
29,2 cm
Befestigungsplatte Breite:
7,2 cm
Anzahl Gelenke:
3
VESA (von-bis):
75x75 - 200x200
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
122 cm (48")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
48 cm (19")
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Halterung TV, LCD-Wandhalter, LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hama, halterung tv, Antenne, Fernseher, Wand, Wandhalterung, Halterung, Vesa, Flachbildschirm, Halter, Befestigung, Flachbildfernseher, Home Entertainment, Wandhalter, VESA Wandhalterung, Heimkino, TV-Halter, Diebstahlschutz, Diebstahlsicherung, Diebstahlsicher, Offentlicher Bereich, Flat-TV
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,62*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,35*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,05*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,44*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,60*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,24*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 12,99*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 13,04*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,48*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.