Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
Hama TV-Stander freistehend, schwenkbar, hohenverstellbar, 165cm (65) bis 35 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00220868
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00220868
EAN/GTIN:
4047443510327
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
- 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit uber die gesetzliche Gewahrleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer gepruften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitats- und Funktionstests garantieren hohe Qualitatsstandards - immer den richtigen Blickwinkel: Fernseher kann mit dem um 60° schwenkbaren Gelenk in die gewunschte Richtung gedreht werden - beste Aussichten dank 3 verschiedener Hoheneinstellungen - versteckte Kabelfuhrung fur eine bessere Optik - alles dabei: Mit dem vielfaltigen Montagezubehor inkl. Schraubensatz konnen Sie sofort loslegen - bei leicht schiefer Montage lasst sich die Position des TVs nachtraglich um einige Grad waagerecht korrigieren - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - volle Flexibilitat im Heimkino: Ob freistehend den Flat-TV in Szene setzen oder dezent ins Wohnambiente integrieren - mit diesem TV-Stander sitzen Film- und Serienjunkies immer in der VIP-Lounge, geeignet fur Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 165 cm (32 bis 65)- freistehender Standfus perfekt geeignet fur alle, die in der Positionierung Ihres TVs flexibel sein wollen oder keine Moglichkeit zur Befestigung einer Wandhalterung haben - extrem stabile Bodenplatte aus Sicherheitsglas fur einen sicheren Stand - Anti-Rutsch-Gummifuse fur einen perfekten Halt auf allen Boden - unterstutzt alle VESA-Standards bis 400 x 400 - bis zu +/- 10 cm hohenverstellbar - Stand-alone-TV-Halterung als idealer Ersatz fur sperrige Fernsehmobel wie Sideboards, Lowboards, zusatzliche Fernsehtische oder Wandhalterungen - ohne Bohren: Als TV-Bodenstander perfekt fur die flexible Positionierung in allen Raumen und z.B. in Mietwohnungen und Hausern, in denen keine Decken- oder Wandhalterungen montiert werden konnen oder keine Bohrlocher gewunscht sind Lieferumfang: - 1 TV-Stander - Montagematerial - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
10500 g
Hohe:
52 cm | 117,5 cm
Lange:
98 cm
Breite:
6.5 cm | 50 cm
Farbton:
Schwarz
Max. Traglast:
35 kg
Tiefe:
6,4 cm
Bildschirmgrose:
102 cm (40")/ 104 cm (41")/ 107 cm (42")/ 109 cm (43")/ 112 cm (44")/ 114 cm (45")/ 117 cm (46")/ 119 cm (47")/ 122 cm (48")/ 123 cm (49")/ 127 cm (50")/ 129 cm (51")/ 132 cm (52")/ 137 cm (54")/ 140 cm (55")/ 142 cm (56")/ 147 cm (58")/ 152 cm (60")/ 163 cm (64")/ 165 cm (65")/ 81 cm (32")/ 84 cm (33")/ 86 cm (34")/ 89 cm (35")/ 91 cm (36")/ 94 cm (37")/ 97 cm (38")/ 99 cm (39")
Empfohlene Bildschirmgrose:
81 - 165 cm (32"- 65")
VESA Standard:
100 x 100, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 200 x 300, 300 x 100, 300 x 200, 300 x 300, 300 x 400, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
Variante:
Schwenkbar
Geeignet fur:
TV
Lochmas Befestigung:
M8
Max. Schwenkbereich:
60 Grad
Zusatzfunktionen:
Kabelmanager
Rotation:
3 Grad
Besonderheit:
Hohenverstellbar
Neigung +:
0 Grad
Neigung -:
0 Grad
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
165 cm (65")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
81 cm (32")
Bodenplatte Lange:
50 cm
Bodenplatte Breite:
50 cm
Farbe:
Schwarz
... >
Fototechnik, Videotechnik
>
Fotoapparat, Videokamera (Zubehör)
>
Stativ
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
TV-Standfuß
,
halterung tv hama
,
halterung tv
,
Monitor
,
SAT
,
Stativ
,
Halterung
,
Kamera
,
Stander
,
Flachbildschirm
,
Halter
,
TV
,
Flachbildfernseher
,
Sockel
,
TV-Mobel
,
Home Entertainment
,
Fotografie
,
Standbein
,
Standfus
,
Fotografien
,
SAT-Anlage
,
SAT-Spiegel
,
SAT-Halter
,
Stativ-Standbein
,
SAT-Halterung
,
SAT-Schussel
,
TV/Monitor
,
SAT-Mast
,
SAT-Standfus
,
SAT Standfus
,
Stand
,
TV Equipment
,
TV-Halter
,
TV-Fus
,
Flat-TV
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 90,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama 2in1 Auto-Handyhalterung Set Multi f. Luftung / Scheibe, 360 Grad drehbar
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00086416
ab € 5,62*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201502
ab € 10,09*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00086417
ab € 10,33*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Easy Snap fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201509
ab € 14,02*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Flipper fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201515
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Gravity Pro fur Luftung, anpassbar, universal
Hama
00201511
ab € 14,44*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, fur Luftung
Hama
00201503
ab € 17,53*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, fur Luftung
Hama
00210105
ab € 18,55*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, mit Saugnapf
Hama
00210106
ab € 23,12*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet Alu fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201516
ab € 12,92*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet fur Armaturenbrett, 360 Grad drehbar, univers.
Hama
00201518
ab € 12,12*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201517
ab € 7,47*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201512
ab € 18,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen