Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11427 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11427 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11427 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11427 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11427 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11427 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     4012-1012013
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11427100
EAN/GTIN:
     10076490054103
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Nahtloser Strickhandschuh (13-Gauge).
  • Innenhand beschichtet.
  • Wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung.
  • Silikon- und DMF-frei.
  • Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
  • Hitzebeständigkeit bis 100° C.
  • Dieser Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
Länge:
235-260mm; 9.25-10.23 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | Lebensmitteltyp: Gummi | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 6,69*
€ 8,10*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 8,12*
5 Tage
14
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 8,85*
7 Tage
156
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,17*
€ 8,87*
1 Tag
72
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,77*
€ 9,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paar
ab 48 Paar
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paar
ab 96 Paar
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paar
ab 144 Paar
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 97,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11427070
ab € 6,57*
Ähnlich
Ansell
11427080
ab € 6,59*
Ähnlich
Ansell
11427090
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.