Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11435 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11435 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11435 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11435070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11435070
EAN/GTIN:
     10076490483064
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Der HyFlex® 11-435 von Ansell ist der erste auf dem Markt erhältliche Handschuh der Schnittschutzstufe 5, der mit wasserbasiertem Polyurethan beschichtet ist.
  • Extrem hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit. Nahtlos plattierter Handschuh mit einer sehr guten Passform, Beweglichkeit und Flexibilität. Exzellente Atmungsaktivität und ein angenehm kühles Tragegefühl.
  • Wasserbasiertes Polyurethan erhöht die Beweglichkeit und den Tragekomfort, da die Beschichtung nicht in die Innenseite der Handschuhe eindringt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
Länge:
225-275 mm; 8.85-10.82 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 5 | ANSI-Schnittschutzstufe A3 | OEKO-TEX® CITEVE | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Lackiererei | Endmontage | Wartungsarbeiten | Gießerei- und Schmelzarbeiten | Montage | Labor und F & E
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.553,57136*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 144 Paar (ab € 10,78869* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.705,61088*
€ 2.029,67695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.694,97072*
€ 2.017,01516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.630,14048*
€ 1.939,86717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.591,34112*
€ 1.893,69593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.553,57136*
€ 1.848,74992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.