Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11501 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11501 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11501 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11501 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11501 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11501 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11501090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11501090
EAN/GTIN:
     10076490479869
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Der HyFlex® 11-501 setzt neue Standards bei der Schutzeigenschaft und Beweglichkeit von Schnittschutzhandschuhen. Die Basis dafür ist die Ansell Intercept Technology™.
  • Der zusätzliche Schutz des HyFlex® 11-501 gegen Hitze und Schmelzspritzer erlaubt den Einsatz in vielfältigen Anwendungsbereichen.
  • Wenn Arbeiter einen hohen Schutz bei optimaler Produktivität benötigen, ist der HyFlex® 11-501 die richtige Wahl.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
206-260 mm; 8.11-10.23 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A5 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Zierleiste | Endmontage | Spritzformen | Montage | Lagerung | Produkt Versand | Reparatur und Wartung
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell healthcare hitzehandschuhe größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,35*
€ 18,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,46*
€ 17,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paar
ab 24 Paar
€ 12,56*
€ 14,95
pro Paar
ab 48 Paar
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paar
ab 96 Paar
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paar
ab 144 Paar
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11501100
ab € 10,58*
Ähnlich
Ansell
11501060
ab € 10,61*
Ähnlich
Ansell
11501070
ab € 10,42*
Ähnlich
Ansell
11501080
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.