Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11541 Handschuhe Größe 6,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11541 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11541 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11541 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11541 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11541 Handschuhe Größe 6,0
Artikel-Nr.:
     4012-1012326
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11541060
EAN/GTIN:
     10076490458574
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Herausragender Schnittschutz und hohe Griffsicherheit durch einen extrem leichten Handschuh mit anatomischer Passform

  • Das als Weltneuheit in Handschuhen verarbeitete schnittfeste INTERCEPT Technology®-Garn wurde mit dem Ziel entwickelt, die geltenden Industriestandards zu übertreffen. Diese von Ansell entwickelte Technologie bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit.
  • FORTIX™ ist eine dünne und doch robuste, atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung, die das Handschuhleben verlängert und den Tragekomfort bei Arbeiten, die eine Gefahr von Schürfverletzungen bergen, erhöht.

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Nitrilschaum
Länge:
196-250 mm; 7.71-9.84 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A4 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Produktschutz | Gießerei- und Schmelzarbeiten
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh gr. 6 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 9,33*
€ 12,79*
24 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 123,10008*
€ 137,24004*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 110,04*
€ 143,77008*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 126,55008*
€ 156,85008*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paar
ab 24 Paar
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paar
ab 48 Paar
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paar
ab 96 Paar
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paar
ab 144 Paar
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 153,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11541100
ab € 9,24*
Ähnlich
Ansell
11541110
ab € 9,23*
Ähnlich
Ansell
11541070
ab € 9,23*
Ähnlich
Ansell
11541080
ab € 9,23*
Ähnlich
Ansell
11541090
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.