Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11541 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11541 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11541 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11541 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11541 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11541 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11541080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11541080
EAN/GTIN:
     10076490458598
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Herausragender Schnittschutz und hohe Griffsicherheit durch einen extrem leichten Handschuh mit anatomischer Passform

  • Das als Weltneuheit in Handschuhen verarbeitete schnittfeste INTERCEPT Technology®-Garn wurde mit dem Ziel entwickelt, die geltenden Industriestandards zu übertreffen. Diese von Ansell entwickelte Technologie bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit.
  • FORTIX™ ist eine dünne und doch robuste, atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung, die das Handschuhleben verlängert und den Tragekomfort bei Arbeiten, die eine Gefahr von Schürfverletzungen bergen, erhöht.

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Nitrilschaum
Länge:
196-250 mm; 7.71-9.84 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A4 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Produktschutz | Gießerei- und Schmelzarbeiten
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell montagehandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paar
ab 12 Paar
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paar
ab 48 Paar
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paar
ab 96 Paar
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paar
ab 144 Paar
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11541100
ab € 9,24*
Ähnlich
Ansell
11541110
ab € 9,23*
Ähnlich
Ansell
11541060
ab € 9,33*
Ähnlich
Ansell
11541070
ab € 9,23*
Ähnlich
Ansell
11541090
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.