| |
|
| Artikel-Nr.: C8824-11627090 Herst.-Nr.: 11627090 EAN/GTIN: 10076490493223 |
| |
|
| | |
| - Die HyFlex®-Modelle 11-625, 11-627 und 11-628 bieten perfekten Tragekomfort in Kombination mit hoher Schnittfestigkeit.
- Das Trägergewebe gewährleistet durch Verwendung einer innovativen Garnstruktur und den optimalen Dyneema®-Anteil diese hohe Schnittfestigkeit für einen sicheren Einsatz bei der Wartung, Handhabung und Montage von Komponenten mit scharfen Teilen.
- Die Verarbeitung von Lycra® im Futter beider Handschuhe und die PU-Beschichtung sorgen für eine ausgezeichnete Flexibilität und Passform.
- Die drei Modelle sind für den Einsatz unter trockenen und leicht öligen Bedingungen geeignet.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau | Material: | Polyurethan | Länge: | 195-276 mm/ 7.67-12.59 inches MM / Zoll | ProductTyp: | Industrielle Handschuhe | Normen und Zertifikate: | EN 388:2003 | EN 388:2016 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 5 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung | Spültemperatur: | 40 °C | Anwendungen: | die Prägung | Bearbeitung | die Zierleiste | Endmontage | Spanen | Gießerei- und Schmelzarbeiten | Stanzen und Schneiden | Schutzniveau: | Schnittfestigkeit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, pu beschichtete handschuhe, putzhandschuhe silber |
| | |
| |