Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11627 Handschuhe Größe 11,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11627 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11627 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11627 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11627 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11627 Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11627110
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11627110
EAN/GTIN:
     10076490488762
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Die HyFlex®-Modelle 11-625, 11-627 und 11-628 bieten perfekten Tragekomfort in Kombination mit hoher Schnittfestigkeit.
  • Das Trägergewebe gewährleistet durch Verwendung einer innovativen Garnstruktur und den optimalen Dyneema®-Anteil diese hohe Schnittfestigkeit für einen sicheren Einsatz bei der Wartung, Handhabung und Montage von Komponenten mit scharfen Teilen.
  • Die Verarbeitung von Lycra® im Futter beider Handschuhe und die PU-Beschichtung sorgen für eine ausgezeichnete Flexibilität und Passform.
  • Die drei Modelle sind für den Einsatz unter trockenen und leicht öligen Bedingungen geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Polyurethan
Länge:
195-276 mm/ 7.67-12.59 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2003 | EN 388:2016 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 5 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Bearbeitung | die Zierleiste | Endmontage | Spanen | Gießerei- und Schmelzarbeiten | Stanzen und Schneiden
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11627070
ab € 9,76*
Ähnlich
Ansell
11627080
ab € 102,21*
Ähnlich
Ansell
11627090
ab € 102,08004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.