Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11724 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11724 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11724 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11724 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11724 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11724 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11724080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11724080
EAN/GTIN:
     10076490052864
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Das neue schnittfeste INTERCEPT™-Garn wurde mit dem Ziel getestet, die geltenden Industriestandards zu erfüllen oder zu übertreffen. Diese von Ansell entwickelte Technologie bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit.
  • Die Innenhandbeschichtung verstärkt die Griffsicherheit und verlängert die Einsatzdauer des Handschuhs in rauen Arbeitsbereichen. Der Handrücken des Handschuhs ist atmungsaktiv.
  • Die graufarbene Beschichtung verbirgt Verunreinigungen in schmutzbelasteten Arbeitsbereichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Länge:
208-261mm; 8.46-10.39in MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 6 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | Dermatologically Tested | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Bearbeitung | Instandhaltung | Wartungsarbeiten | Montage | Lagerung | Labor und F & E | Reparatur und Wartung | Blech Werkstatt
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell montagehandschuh gr.10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11724100
ab € 4,01*
Ähnlich
Ansell
11724110
ab € 4,04*
Ähnlich
Ansell
11724060
ab € 4,44*
Ähnlich
Ansell
11724070
ab € 3,86*
Ähnlich
Ansell
11724090
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.