Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1012743 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 10076490492844 |
| |
|
| | |
| Ansell MICROFLEX NEOTOUCH 25101 S Handschuhe Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün | Material: | Neopren | ProductTyp: | Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe | Normen und Zertifikate: | ASTM D6977 | Category III | EAC TP TC 019:2011 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 421:2010 | Please consult the IFU | ISO 13485 | FDA21 CFR 177-2600 | Anwendungen: | Pharmazeutische Herstellung | Laborforschung und -entwicklung | Labor und F & E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe grün klein, handschuh rettungsanzug, gummihandschuh grün |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 50 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 15,33* | € 20,21* | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,04* | € 21,20* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 17,00* | € 22,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,45* | ab € 17,77* | € 22,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 18,63* | € 24,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1533* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|