Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell MICROFLEX NEOTOUCH 25101 L


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell MICROFLEX NEOTOUCH 25101 L
Ansell MICROFLEX NEOTOUCH 25101 L
Ansell MICROFLEX NEOTOUCH 25101 L
Ansell MICROFLEX NEOTOUCH 25101 L
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1012743
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10076490492820
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell MICROFLEX NEOTOUCH 25101 L Handschuhe
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Neopren
ProductTyp:
Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe
Normen und Zertifikate:
ASTM D6977 | Category III | EAC TP TC 019:2011 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 421:2010 | Please consult the IFU | ISO 13485 | FDA21 CFR 177-2600
Anwendungen:
Pharmazeutische Herstellung | Laborforschung und -entwicklung | Labor und F & E
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, neopren-handschuhe m, handschuh rettungsanzug, neoprenhandschuhe m
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,87*
€ 20,50*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 15,34*
€ 20,52*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,01*
€ 21,29*
6 Tage
31
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,03*
€ 22,30*
2 Tage
21
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 18,11*
€ 23,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,50*
€ 24,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 17,54*
€ 20,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1487* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
ab € 14,95*
Ähnlich
Ansell
ab € 14,81*
Ähnlich
Ansell
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.