Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 28-329/ 9 Handschuhe Nitrasafe


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell 28-329/ 9 Handschuhe Nitrasafe
Ansell 28-329/ 9 Handschuhe Nitrasafe
Ansell 28-329/ 9 Handschuhe Nitrasafe
Ansell 28-329/ 9 Handschuhe Nitrasafe
Ansell 28-329/ 9 Handschuhe Nitrasafe
Artikel-Nr.:
     4012-917551
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     28329090
EAN/GTIN:
     10076490498648
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Die Ansell-NitraSafe®-Reihe von Ansell verbindet die herausragende Schutzeigenschaft des Kevlar® verstärkten Gewebes mit der Griffsicherheit und Flexibilität einer hochentwickelten Nitrilbeschichtungstechnik. Die NitraSafe®-Reihe gewährleistet einen sicheren Umgang mit öligen, schweren Metallteilen, das Modell NitraSafe® Foam verbindet eine gute Griffsicherheit mit hohem Tragekomfort.
  • Beide Modelle schützen, besonders in Kombination mit der NitraGold™-Stulpe, durch ihre herausragenden mechanischen Eigenschaften wirksam vor Schnitt- und Schürfwunden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitril
Länge:
256-277 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Karosseriewerkstatt
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 7,68*
€ 10,59*
2 Tage
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 98,54004*
€ 121,79004*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 92,07*
€ 122,23008*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 104,35008*
€ 128,38008*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 105,24*
€ 133,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paar
ab 36 Paar
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paar
ab 48 Paar
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paar
ab 72 Paar
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 127,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
28329080
ab € 7,60*
Ähnlich
Ansell
28329100
ab € 7,60*
Ähnlich
Ansell
28359080
ab € 7,60*
Ähnlich
Ansell
28359090
ab € 7,61*
Ähnlich
Ansell
28359100
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.