Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 28-359/ 8 Handschuhe Nitrasafe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell 28-359/ 8 Handschuhe Nitrasafe
Ansell 28-359/ 8 Handschuhe Nitrasafe
Ansell 28-359/ 8 Handschuhe Nitrasafe
Ansell 28-359/ 8 Handschuhe Nitrasafe
Ansell 28-359/ 8 Handschuhe Nitrasafe
Artikel-Nr.:
     C8824-28359080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     28359080
EAN/GTIN:
     10076490498594
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Die Ansell-NitraSafe®-Reihe von Ansell verbindet die herausragende Schutzeigenschaft des Kevlar® verstärkten Gewebes mit der Griffsicherheit und Flexibilität einer hochentwickelten Nitrilbeschichtungstechnik. Die NitraSafe®-Reihe gewährleistet einen sicheren Umgang mit öligen, schweren Metallteilen, das Modell NitraSafe® Foam verbindet eine gute Griffsicherheit mit hohem Tragekomfort.
  • Beide Modelle schützen, besonders in Kombination mit der NitraGold™-Stulpe, durch ihre herausragenden mechanischen Eigenschaften wirksam vor Schnitt- und Schürfwunden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitril
Länge:
256-277 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Karosseriewerkstatt
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,05*
€ 17,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paar
ab 36 Paar
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paar
ab 48 Paar
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paar
ab 72 Paar
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
28329080
ab € 7,59*
Ähnlich
Ansell
28329090
ab € 7,67*
Ähnlich
Ansell
28329100
ab € 7,60*
Ähnlich
Ansell
28359090
ab € 7,60*
Ähnlich
Ansell
28359100
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.