Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell MICROFLEX 63864 Handschuhe Größe XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell MICROFLEX 63864 Handschuhe Größe XL
Ansell MICROFLEX 63864 Handschuhe Größe XL
Ansell MICROFLEX 63864 Handschuhe Größe XL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1012293
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     63864100
EAN/GTIN:
     10076490459021
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Dicker als unsere handelsüblichen Latexhandschuhe. Durch eine einzigartige Konstruktion, die Abtrennungen und Risse verhindert, bietet Ihnen der MicroFlex® 63-864 eine zuverlässige Stärke und Strapazierfähigkeit. Für eine größtmögliche Schutzleistung sind die Fingerspitzen dicker als bei den meisten Standardhandschuhen aus Latex.
  • Zuverlässige, präzise Griffsicherheit. Zur Steigerung der Produktivität ermöglichen die texturierten Fingerspitzen dem Handschuhträger in rauen Arbeitsbereichen einen sicheren Griff und eine größere Fingerbeweglichkeit.
  • Exzellenter Schutz bei Arbeiten in der Automobilindustrie Die Hände des Trägers sind, sei es bei Arbeiten mit mittlerer oder hohen Belastung, immer geschützt und bleiben, selbst unter nassen Arbeitsbedingungen, trocken.
  • Außergewöhnliche Produktqualität. Im Fokus der technischen Entwicklung und Konstruktion: Qualität. Die Wandstärke der Innenhand entspricht den Qualitätsstandards und übertrifft diese sogar. Die Mikrolochwerte unterschreiten die Mindestanforderungen für handelsübliche Latexhandschuhe.
Weitere Informationen:
Farbe:
Naturfarben
Material:
Latex
ProductTyp:
Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe
Normen und Zertifikate:
Kategorie III | EU 2023/2006 | EU 1935/2004 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 421:2010 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | Europäische Richtlinie 89/686/EWG
Anwendungen:
Karosseriewerkstatt | Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket | Mechanische Reparaturen | Wartung und Reinigung des Labors | Laborforschung und -entwicklung | Rohstoffaufbereitung | Karosseriewerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 13,71*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 6,90*
ab € 9,30*
€ 14,19*
7 Tage
16
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,58*
€ 14,90*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,54*
€ 16,18*
25 Tage
nicht lagernd
pro Box
Frei Haus
ab € 93,01*
€ 135,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
63864090
ab € 9,20*
Ähnlich
Ansell
63864080
ab € 9,22*
Ähnlich
Ansell
63864070
ab € 9,21*
Ähnlich
Ansell
63864060
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.