Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell HyFlex 74500 Handschuhe Größe 7,0
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8824-74500070
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
74500070
EAN/GTIN:
10076490445086
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die INTERCEPT Technology® erzielt, selbst nach mehreren Wäschen, die höchste Schnittschutzstufe F für den gesamten Handschuh und die Stulpe
7-fache Strapazierfähigkeit* im Vergleich zum Wettbewerbsangebot
Schmutzverbergende Farbe für ein längeres Einsatzleben.
* Im Vergleich zum Wettbewerbsangebot von 2017
Weitere Informationen:
Material:
HPPE | Glasfaser | Edelstahl | Polyamid | Polyester | Ansell INTERCEPT™ Technology
Länge:
225-270 mm; 8.8-10.6 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 | Lebensmitteltyp: Textil | Kategorie II | REACH-Verordnung
Spültemperatur:
90 °C
... >
Ansell
>
Mechanikschutz
>
Schnittschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutzhandschuhe gr.7 polyamid
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,84*
€ 17,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
ab 48 Paar
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paar
ab 96 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
ab 144 Paar
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell HyFlex 74500 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
74500100
ab € 6,60*
Ähnlich
Ansell HyFlex 74500 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
74500060
ab € 80,44008*
Ähnlich
Ansell HyFlex 74500 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
74500080
ab € 6,75*
Ähnlich
Ansell HyFlex 74500 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
74500090
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen