Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 74718 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 74718 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 74718 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 74718 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 74718 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 74718 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     3995-3074-718008
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     74718080
EAN/GTIN:
     10076490444645
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Das zum Patent angemeldete Technikgarn bietet den herausragenden und zuverlässigen Schnittschutz der EN 388-Schnittschutzstufe 5.
  • Plattierte Bereiche in Verbindung mit der Dyneema®-Diamond-Technologie erhöhen die Schutzleistung in hoch gefährdeten Handbereichen.
  • Durch die integrierte Tuff Cuff™ II-Technologie bleibt die anatomische Passform im Einsatz und nach der Wäsche erhalten.
  • Die KVSD-Technologie verhindert ein schnelles Ermüden der Hände.
  • Moderne Technikfasern unterstützen die Regelung der Feuchtigkeit und Handtemperatur in kalten und warmen Arbeitsbereichen.
Weitere Informationen:
Material:
Dyneema® | Polyester | Nylon
Länge:
233-278 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Lebensmitteltyp: Textil | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Lebensmittelverarbeitung und -service
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3995
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 6,50*
ab € 10,16*
€ 13,19*
11 Tage
252
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 14,81*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 119,58*
€ 151,54008*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,99004*
€ 151,54008*
5 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 136,70004*
€ 162,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 158,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
74718100
ab € 9,93*
Ähnlich
Ansell
74718110
ab € 9,93*
Ähnlich
Ansell
74718070
ab € 10,17*
Ähnlich
Ansell
74718090
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.