Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Ansell ActivArmr 80813 Handschuhe Größe 7,0
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8824-80813070
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
80813070
EAN/GTIN:
10076490028326
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der erste Handschuh, der eine herausragende Flammfestigkeit mit hohem Schnittschutz und anatomischer Passform kombiniert.
Die Flammfestigkeit der in dem Handschuh verarbeiteten Materialien bleibt auch nach dem Waschen bestehen.
Gefahr eines Lichtbogenüberschlags / Risikokategorie 2*: Schützt die Hände des Trägers gegen Gefahren eines Lichtbogenüberschlags.
Exklusives Verbundgarn von außergewöhnlich hoher Schnittfestigkeit für die sichere Handhabung von scharfkantigen Objekten und Materialien.
Beschichtung aus weichem Neoprenschaum für eine hohe Flexibilität und einen sicheren Griff in verschiedenen Arbeitsumfeldern.
Anatomische Passform für einen herausragenden Tragekomfort und eine geringere Ermüdung der Hände.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Neoprenschaum
Länge:
225-260 mm; 8.86-10.24 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A4 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | Fire Standard Text | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Schmiedearbeiten | Extraktion und Förderung | Arbeiten an Kabelsystemen
Schutzniveau:
Hitze | Schnittfestigkeit
... >
Ansell
>
Mechanikschutz
>
Hitze
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Kevlar-Handschuhe
,
Kevlar-Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Handschuh Rettungsanzug
,
Neopren-Handschuh
,
Neoprenhandschuh
,
Neoprenhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
BSD-Schutzhandschuh
,
Lichtbogenschutzhandschuh
,
Störlichtbogen-Schutzhandschuh
,
Störlichtbogenschutzhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
ansell montageschutzhandschuh gr.7
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,86*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,75*
€ 23,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,72*
€ 22,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paar
ab 12 Paar
€ 14,74*
€ 17,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paar
ab 24 Paar
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paar
ab 48 Paar
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paar
ab 96 Paar
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paar
ab 144 Paar
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell ActivArmr 80813 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
80813100
ab € 10,89*
Ähnlich
Ansell ActivArmr 80813 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
80813110
ab € 10,86*
Ähnlich
Ansell ActivArmr 80813 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
80813060
ab € 10,93*
Ähnlich
Ansell ActivArmr 80813 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
80813080
ab € 10,94*
Ähnlich
Ansell ActivArmr 80813 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
80813090
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen