Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 80813 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell ActivArmr 80813 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 80813 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 80813 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 80813 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 80813 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-80813100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     80813100
EAN/GTIN:
     10076490028357
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Der erste Handschuh, der eine herausragende Flammfestigkeit mit hohem Schnittschutz und anatomischer Passform kombiniert.
  • Die Flammfestigkeit der in dem Handschuh verarbeiteten Materialien bleibt auch nach dem Waschen bestehen.
  • Gefahr eines Lichtbogenüberschlags / Risikokategorie 2*: Schützt die Hände des Trägers gegen Gefahren eines Lichtbogenüberschlags.
  • Exklusives Verbundgarn von außergewöhnlich hoher Schnittfestigkeit für die sichere Handhabung von scharfkantigen Objekten und Materialien.
  • Beschichtung aus weichem Neoprenschaum für eine hohe Flexibilität und einen sicheren Griff in verschiedenen Arbeitsumfeldern.
  • Anatomische Passform für einen herausragenden Tragekomfort und eine geringere Ermüdung der Hände.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Neoprenschaum
Länge:
225-260 mm; 8.86-10.24 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A4 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | Fire Standard Text | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Schmiedearbeiten | Extraktion und Förderung | Arbeiten an Kabelsystemen
Schutzniveau:
Hitze | Schnittfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, reinigungshandschuh grün
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,09*
€ 20,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paar
ab 12 Paar
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paar
ab 24 Paar
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paar
ab 48 Paar
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paar
ab 96 Paar
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paar
ab 144 Paar
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
80813110
ab € 10,93*
Ähnlich
Ansell
80813060
ab € 10,90*
Ähnlich
Ansell
80813070
ab € 10,90*
Ähnlich
Ansell
80813080
ab € 10,91*
Ähnlich
Ansell
80813090
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.