Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-962678 Herst.-Nr.: 92465080 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Hergestellt aus einer innovativen Nitrilformel, die sich durch hervorragende Chemikalien- und Mechanikeigenschaften, Tragekomfort und Beweglichkeit auszeichnet.
- Texturierte Ausführung an den Fingerspitzen. Verbesserte Griffsicherheit
- Enthält kein Naturgummilatex.
- Geeignet für den Kontakt mit allen fetthaltigen Nahrungsmitteln.
- Viel höhere Widerstandsfähigkeit gegen tierische Fette als PVC oder Naturgummilatex.
- Puderfrei. Keine Gefahr der Lebensmittelkontamination durch Maisstärke, die bei gepuderten Handschuhen verwendet wird.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Material: | Nitril | ProductTyp: | Allgemeine Einmalhandschuhe | Normen und Zertifikate: | FDA21 CFR 177-2600 | Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 9001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, chemikalienhandschuh einfach, untersuchungshandschuhe ansell |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 9,30* | € 13,90* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,48* | € 14,46* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,86* | € 14,55* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 10,77* | € 15,86* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 11,25* | € 16,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,093* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|