Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff 92500 Handschuhe Größe XL(9,5-10,0)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ansell TouchNTuff 92500 Handschuhe Größe XL(9,5-10,0)
Ansell TouchNTuff 92500 Handschuhe Größe XL(9,5-10,0)
Ansell TouchNTuff 92500 Handschuhe Größe XL(9,5-10,0)
Ansell TouchNTuff 92500 Handschuhe Größe XL(9,5-10,0)
Artikel-Nr.:
     4012-962684
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92500100
EAN/GTIN:
     10076490479678
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Weiterführende Tests des TouchNTuff® durch einen "Notified Body" mit einem breiteren Spektrum von Chemikalien bestätigen, dass dieser Handschuh länger vor einer größeren Zahl von Chemikalien schützt als andere Einweg-Nitrilhandschuhe.
  • Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff® bietet eine viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe und die dreifache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Neopren.
  • Da der Handschuh frei von Latexproteinen ist, besteht für den Träger kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Primäre Hautreizungsstudien und Insult-Patch-Tests haben keinen Nachweis einer Hautreizung oder allergischen Kontaktdermatitis erbracht.
  • Durch seine einzigartige Formulierung mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen.
  • Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
ProductTyp:
Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe
Normen und Zertifikate:
Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | FDA21 CFR 177-2600 | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 9001
Anwendungen:
Pharmazeutische Herstellung | Laborforschung und -entwicklung | Endmontage | Primärverarbeitung | Wartungsarbeiten | Labor und Forschung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
56
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 11,16*
€ 16,26*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,53*
€ 16,85*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,04*
€ 16,88*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 12,53*
€ 16,95*
6 Tage
56
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,62*
€ 16,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,42*
€ 17,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
92500090
ab € 11,56*
Ähnlich
Ansell
92500080
ab € 11,16*
Ähnlich
Ansell
92500070
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.