| |
|
| Artikel-Nr.: C8824-93843060 Herst.-Nr.: 93843060 EAN/GTIN: 10076490462601 |
| |
|
| | |
| - Der Microflex 93-843 bietet aufgrund seines niedrigen AQL-Werts für Mikrolöcher einen erhöhten Barriereschutz gegen Kontaminanten. Der Akzeptanzwert für Mikrolöcher von 0,65 setzt neue Standards in der Schutzleistung.
- Die in die Materialfomulierung integrierten Nichthaftungseigenschaften in Verbindung mit Klebebändern oder Klebstoffen erhöhen die Effizienz und Arbeitsschnelligkeit des Handschuhträgers.
- Die texturierten Finger gewährleisten einen starken, sicheren Griff und einen maximalen Schutz.
- Die Polymerbeschichtung unterstützt ein müheloses An-/Ausziehen der Handschuhe in Bereichen mit schnell wechselnden Arbeitsabläufen.
- Die Freiheit des Handschuhs von Naturgummilatex und Puder schützt die Haut des Trägers vor Allergien, Reizungen und Austrocknung.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Blauviolett | Material: | Nitril | ProductTyp: | Allgemeine Einmalhandschuhe | Normen und Zertifikate: | Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EU 2023/2006 | EU 1935/2004 | EN 1149-1/2/3 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 455 1-4 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | ISO 11193 | Anwendungen: | Karosseriewerkstatt | Bearbeitung | Endmontage | Instandhaltung | Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket | Mechanische Reparaturen | Wartung und Reinigung des Labors | Herstellung von medizinischen Geräten | Laborforschung und -entwicklung | Rohstoffaufbereitung | Gesundheitswesen | Krankenhäuser/Operationszentren | Notfalleinsatz | Veterinärmedizin | Spezialmedizin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe lila, gummihandschuh, latex handschuhe xs |
| | |
| |