Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933381230
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933381230
EAN/GTIN:
     4002395232529
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Spanreißschutz
Industriestichsäge
Leistungsstarke Elektronik-Stichsäge mit 4-fach-Pendelhub<br> Leistungsstarker 750-W-Motor<br> Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle<br> FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem<br> Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl<br> 4-fach-Pendelhub<br> Staubabsaugung mit regelbarer Spanblaseinrichtung<br> LED-Beleuchtung der Schnittstelle<br> Netzkabel 4 m
Weitere Informationen:
Gehrungsschnitte bis:
45 Grad
Geliefert in:
Transportkoffer
Hublänge:
26 mm
Leerlaufhubzahl:
800 - 3000 min¹
Leistungsaufnahme:
750 W
Max. Schnittleistung in Alu:
30 mm
Max. Schnitttiefe in Holz:
135 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
10 mm
Gewicht:
2.5 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,78*
€ 357,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,14*
€ 355,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,78*
€ 334,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,74*
€ 325,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,64*
€ 313,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932346082
ab € 1,02*
Zubehör
Milwaukee
4932373086
ab € 8,20*
Zubehör
Milwaukee
4932274654
ab € 1,578*
Zubehör
Milwaukee
4932274651
ab € 1,38*
Zubehör
Milwaukee
4932340012
ab € 0,974*
Zubehör
Milwaukee
4932346081
ab € 1,082*
Zubehör
Milwaukee
4932399307
ab € 1,046*
Zubehör
Milwaukee
4932373387
ab € 8,21*
Zubehör
Milwaukee
4932345826
ab € 0,92*
Zubehör
Milwaukee
4932254064
ab € 0,804*
Zubehör
Milwaukee
4932274315
ab € 0,912*
Zubehör
Milwaukee
4932373393
ab € 7,095*
Zubehör
Milwaukee
4932354508
ab € 1,45*
Zubehör
Milwaukee
4932399308
ab € 7,62*
Zubehör
Milwaukee
4932213231
ab € 3,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.