Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933416710
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933416710
EAN/GTIN:
     4002395237623
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Reciprosäge
Säbelsäge
Leistungsstarke, robuste Säbelsäge mit 28 mm Hub<br> FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem<br> Eingriffsschutz vermeidet Unfälle<br> Stufenloser Gasgebeschalter<br> Robustes und langlebiges Kurbelgetriebe im Metallgehäuse<br> Zum Getriebe hin abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser
Weitere Informationen:
Geliefert in:
Transportkoffer
Hublänge:
28 mm
Leerlaufhubzahl:
0 - 2900 min¹
Leistungsaufnahme:
1100 W
Gewicht:
3.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Tigersäge, reciprosäge
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,74*
€ 257,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,40*
€ 245,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48001075
ab € 3,46*
Zubehör
Milwaukee
48001076
ab € 6,43*
Zubehör
Milwaukee
48001077
ab € 8,80*
Zubehör
Milwaukee
48001078
ab € 5,99*
Zubehör
Milwaukee
48001079
ab € 8,26*
Zubehör
Milwaukee
48001080
ab € 13,08*
Zubehör
Milwaukee
48001082
ab € 10,80*
Zubehör
Milwaukee
48001083
ab € 14,95*
Zubehör
Milwaukee
48001084
ab € 10,41*
Zubehör
Milwaukee
48001420
ab € 11,16*
Zubehör
Milwaukee
48001430
ab € 15,15*
Zubehör
Milwaukee
48001450
ab € 12,95*
Zubehör
Milwaukee
48001460
ab € 36,50*
Zubehör
Milwaukee
48001600
ab € 26,59*
Zubehör
Milwaukee
48001630
ab € 5,228*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.