Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933441300
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441300
EAN/GTIN:
     4002395001415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe<br> Totmannschalter<br> Flaches Getriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen<br> 3-Positionen-Zusatzhandgriff<br> Robustes Metallgetriebegehäuse<br> Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel<br> Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus<br> Akku-Ladestandsanzeige<br> Der REDLITHIUM™ Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
4.0 Ah
Anti-Kickback:
Nein
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Bremse:
Nein
Geliefert in:
Transportkoffer
Leerlaufdrehzahl:
9000 min¹
Max. Trenntiefe:
28 mm
Schalter:
Totmannschalter
Scheibendurchmesser:
115 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.4 (M18 B4) kg
Spindelgewinde:
M 14
Wiederanlaufschutz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, akku winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 419,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,52*
€ 578,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,67*
€ 563,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 473,65*
€ 563,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,63*
€ 519,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,72*
€ 512,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,82*
€ 499,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 165,69*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 123,99*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,56*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 72,07*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 61,87*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 258,67*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 206,20*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 219,69*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,52*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,55*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,71*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,26*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,13*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,96*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 202,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.