Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933446216
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933446216
EAN/GTIN:
     4002395004942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
milwaukee akku laubbläser
akku laubbläser
Kompakte Bauform für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen<br> 3-stufig einstellbare Geschwindigkeit<br> Vielseitiges Zubehör<br> Platzsparende Aufbewahrung durch abnehmbares Gebläserohr<br> Arretierbarer Schalter für Dauerlaufbetrieb<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Länge ohne Aufsatz:
375 mm
Lüftergeschwindigkeit:
0 - 18,700 min¹
Luftgeschwindigkeit:
0 - 42.8 km/h
Luftvolumen:
0 - 2.9 m³/min
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.9 (M18 B5) kg
Weitere Suchbegriffe: milwaukee laubbläser
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 130,12*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,18*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,13*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 154,04*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,81*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,06*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 228,98*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 206,76*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 177,27*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,10*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.