Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Blechschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933447935
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447935
EAN/GTIN:
     4002395006748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
akku blechschere
Kompakte Akku-Blechschere für saubere, verzugsfreie Schnitte in Stahl bis max. 2,0 mm<br> Um 360° drehbarer Schneidkopf mit 12 Einrastpunkten – ideal für schwer zugängliche Stellen<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer <br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> In-Line-Design für bestmögliche Kontrolle<br> Drehzahlelektronik<br> Gürtelclip<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2500 min¹
Max. Schnittleistung in Alu:
3.2 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
2.0 mm
Min. Schneidradius:
180 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.3 (M18 B2) kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,36*
€ 376,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,89*
€ 366,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,76*
€ 353,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,14*
€ 344,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,83*
€ 335,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,62*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,04*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,13*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,33*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,12*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,33*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,98*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,89*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 225,50*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,14*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 211,51*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,80*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 204,24*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,96*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 221,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.