Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Lochstanzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451204
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451204
EAN/GTIN:
     4002395138920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Elektro-Locher
FORCE LOGIC™ hydraulische 60-kN-Akku-Lochstanze<br> Für schnelles und akkurates Stanzen von gratfreien Löchern<br> Einfache und exakte Ausrichtung durch Matrize mit Fadenkreuz<br> Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung<br> Das Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme erlaubt das Anbringen von Stempel und Matrize separat vom Werkzeug<br> Für Löcher bis zu Durchmesser 100 mm in 3 mm Stahl oder 2,5 mm Edelstahl<br> Kompatibel mit marktüblichem Zubehör<br> Einfachste Art und Weise, runde, gratfreie Löcher in Metallblech zu erhalten <br> Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Geliefert in:
Transportkoffer
Max. Materialstärke:
2.5 in Edelstahl und 3.0 in Stahl mm
Max. Stanzdurchmesser:
100 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.3 (M18 B2) kg
Stanzkraft:
60 kN
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 819,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,97*
€ 991,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,55*
€ 989,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,00*
€ 980,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,22*
€ 974,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,20*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,71*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,75*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,02*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,95*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 271,99*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 219,22*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,93*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,44*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,92*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 217,51*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,00*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,29*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.