Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rohrreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459707
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459707
EAN/GTIN:
     4058546028794
Artikeldatenblatt
18 V Akku-Rohrreiniger mit elektronischem Fußpedal und integrierter Trommelbremse, die die Trommel für mehr Kontrolle und Sicherheit sehr schnell elektronisch abbremst<br> M18 SWITCH PACK™ werkzeugloser Trommelwechsel für einen schnellen Wechsel zwischen Spiralgrößen von 8/10/13 oder 16 mm, sowie für bis zu 30 m Spirallänge mit einer zweiten Trommel<br> Integrierte Rückengurte für einfachen Transport<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> Geschlossenes Trommelsystem für erhöhte Arbeitssicherheit und weniger Schmutzentwicklung beim Reinigen von verstopften Rohren<br> Integrierte Zubehörhalterung<br> Die M18™ SWITCH PACK™ ist aufrüstbar zu einer Trommelmaschine mit automatischem Vorschub und Rücklauf, separat erhältlich<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Autofeed:
Bedingt
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
250 min¹
Rohr-Durchmesser:
32 - 75 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
13.4 (M18 B5) kg
Spiraldurchmesser:
10 mm
Spirallänge:
15 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,14*
€ 797,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,56*
€ 789,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,35*
€ 767,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,69*
€ 754,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,26*
€ 734,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 164,43*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,53*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,95*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,89*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,58*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,19*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,31*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,34*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,61*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,66*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,18*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,68*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 202,39*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,22*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 219,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.