Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464114
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464114
EAN/GTIN:
     4058546220594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Winkelschleiferkoffer
Elektro-Winkelschleifer
Der erste Akku-Zweihand-Winkelschleifer (betrieben von nur einem 18-V-Akkupack) mit ausreichend Kraft zum Schruppen und für bis zu 68 Schnitte in Durchmesser-42 mm Edelstahlrohre<br> Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz<br> Scheibenbremse für verbesserten Anwenderschutz<br> Totmannschalter und Wiederanlaufschutz<br> Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht auch große Schnittkapazitäten<br> FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel<br> Zusätzlicher Anti-Vibrations-Handgriff<br> Austauschbares Staubschutzgitter<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anti-Kickback:
Ja
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bremse:
Ja
Geliefert in:
Transportkoffer
Leerlaufdrehzahl:
6600 min¹
Max. Trenntiefe:
65 mm
Schalter:
Totmannschalter
Scheibendurchmesser:
230 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
5.3 (M18 HB12) kg
Spindelgewinde:
M14
Wiederanlaufschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,99*
€ 502,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,93*
€ 496,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,94*
€ 479,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,26*
€ 470,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,20*
€ 463,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 165,69*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 123,99*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,56*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 72,07*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 61,87*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 258,67*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 206,20*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 219,69*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,52*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,55*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,71*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,26*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,13*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,96*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 202,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.