Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Nagler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471404
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471404
EAN/GTIN:
     4058546290320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Kraftvoller Nagler für problemloses Eintreiben der Nägel in Hartholz<br> Schnelle Schussfolge dank der „Ready-to-FireZoll-Technologie<br> Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig - entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen<br> Zwei Modi wählbar - Einzelschuss- und Kontaktauslösung<br> Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten<br> Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin<br> Bis zu 700 Nägel pro REDLITHIUM™ 5,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität<br> Für alle gängigen Nägel, welche in ein 30° -oder 34°-Magazin passen<br> Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal<br> LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
5.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
Transportkoffer
Magazinkapazität:
51
Magazinkapazität - Nägel:
51
Magazinwinkel:
30 - 34 Grad
Nageldurchmesser:
2.8 - 3.3 mm
Nageltyp:
50 - 90 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
5.1 (M18 B5) kg
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 620,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,12*
€ 786,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,10*
€ 785,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,63*
€ 767,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,62*
€ 750,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,16*
€ 737,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,26*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 75,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,17*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 82,48*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,37*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 147,24*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,85*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,61*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 207,60*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 174,65*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,03*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.